Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 17" Laptops 5:4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 17" Laptops 5:4
Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 17" Laptops 5:4
Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 17" Laptops 5:4
Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 17" Laptops 5:4
Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 17" Laptops 5:4
Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 17" Laptops 5:4
Artikel-Nr.:
     CC4J7-626472
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     626472
EAN/GTIN:
     4049793057712
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Datenschutz beginnt am Bildschirm. Ein Blickschutzfilter verhindert unerlaubte Einblicke.

Zweifachfilter beschränken die seitliche Einsicht auf ±30 °
2-way removable
17.0"
Selbsthaftender Filter für wiederholtes Abnehmen und Wiederanbringen
Blaulichtverringerung: Verringert schädliches Blaulicht um bis zu 48 %, mindert die Augenbelastung und fördert natürlichen Schlaf
Touchscreen mit Fingerabdruck-Schutzbeschichtung kompatibel: Bis zu 3H Härte, macht Fingerabdrücke auf der Filteroberfläche unsichtbar
Blendschutzbeschichtung: Verringert die Blendung durch externe Lichtquellen
Unterstützt die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Sondergrößen auf Anfrage.
Kensington Blickschutzfilter Konfigurator: www.kensington.com/blickschutz
Größe 17"
Laptop
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
338 mm
Höhe:
271 mm
Tiefe:
0.39 mm
Gewicht:
40 g
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
5 mm
Verpackungshöhe:
445 mm
Maximale Bildschirmgröße:
17 "
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Antireflexbeschichtung, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Seitenverhältnis:
5:4
Lichtdurchlässigkeit:
68 %
Blendungsbegrenzung (max.):
42.5 %
Bildschirmformat:
Standard
Einfache Anwendung:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Zertifizierung:
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.