Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 14,1" Laptops 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 14,1" Laptops 16:9
Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 14,1" Laptops 16:9
Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 14,1" Laptops 16:9
Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 14,1" Laptops 16:9
Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 14,1" Laptops 16:9
Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 14,1" Laptops 16:9
Artikel-Nr.:
     CC4J7-626464
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     626464
EAN/GTIN:
     4049793057637
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Datenschutz beginnt am Bildschirm. Ein Blickschutzfilter verhindert unerlaubte Einblicke.

Zweifachfilter beschränken die seitliche Einsicht auf ±30 °
2-way removable
14.1"
Selbsthaftender Filter für wiederholtes Abnehmen und Wiederanbringen
Blaulichtverringerung: Verringert schädliches Blaulicht um bis zu 48 %, mindert die Augenbelastung und fördert natürlichen Schlaf
Touchscreen mit Fingerabdruck-Schutzbeschichtung kompatibel: Bis zu 3H Härte, macht Fingerabdrücke auf der Filteroberfläche unsichtbar
Blendschutzbeschichtung: Verringert die Blendung durch externe Lichtquellen
Unterstützt die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Sondergrößen auf Anfrage.
Kensington Blickschutzfilter Konfigurator: www.kensington.com/blickschutz
Größe 14"
Laptop
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
311 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
0.39 mm
Gewicht:
30 g
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
5 mm
Verpackungshöhe:
445 mm
Paketgewicht:
210 g
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Antireflexbeschichtung, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Seitenverhältnis:
16:9
Lichtdurchlässigkeit:
68 %
Blendungsbegrenzung (max.):
42.5 %
Bildschirmformat:
Breitbild
Einfache Anwendung:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Zertifizierung:
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.