Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Kabelloser Presenter mit Laserpointer – Si600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Kabelloser Presenter mit Laserpointer – Si600
Kensington Kabelloser Presenter mit Laserpointer – Si600
Kensington Kabelloser Presenter mit Laserpointer – Si600
Kensington Kabelloser Presenter mit Laserpointer – Si600
Kensington Kabelloser Presenter mit Laserpointer – Si600
Kensington Kabelloser Presenter mit Laserpointer – Si600
Kensington Kabelloser Presenter mit Laserpointer – Si600
Kensington Kabelloser Presenter mit Laserpointer – Si600
Artikel-Nr.:
     CC4J7-33374EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     33374EU
EAN/GTIN:
     5028253198096
Suchbegriffe:
Mobile Presenter
Mobilpresenter
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Mit dem kabellosen Presenter mit Laserpointer von Kensington haben Sie vollständige Kontrolle über Ihre Präsentation. Das tragbare Gerät ist einfach in der Handhabung und ermöglicht Ihnen daher, sich voll und ganz auf das Wesentliche zu konzentrieren – Ihre Präsentation. Durch die kabellose 2,4GHz-Technologie können Sie sich auf Ihre Präsentation konzentrieren und Kabel und Leitungen vergessen. Der helle Laserstrahl ist leicht zu verwenden und zu verfolgen.

Intuitives 4-Tasten-Design zum Vor- und Zurückblättern, Ausblenden des Bildschirms und Wiedergeben einer Bildschirmpräsentation
Roter Laserpointer
20 Meter Reichweite ohne Kabel
USB-Receiver kann sicher im Gehäuse verstaut werden
Plug & Play-Betrieb durch 2,4GHz USB-Verbindung
Steuert PowerPoint® und Keynote® ohne zusätzliche Treiber
Kompatibel mit PC und Mac®
Batterieanzeigeleuchte zur Kontrolle
Edles Design in mattem Schwarz
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
XP; macOS X 10.11; Vista; Windows 7; Windows 10; Windows 8
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AAA
Gewicht:
100 g
Produktfarbe:
Schwarz
Präsentierfunktionen:
Laserpointer, Fernbedienung
Knopfanzahl:
4
Laser pointer Farbe:
Rot
Plug:
Ja
Bewegungerfassungs Technologie:
Laser
Wireless-Technologien:
RF
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Frequenzband:
2.4 GHz
Kabellose Reichweite:
20 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.