| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0614 2272 01 Herst.-Nr.: 0614 2272 01 EAN/GTIN: 4029547022708 |
| |
|
| | |
| Konformitätsbewertet und für amtliche Temperaturmessungen zugelassen: Der Tauch-/Einstechfühler eignet sich (mit dem passenden Messgerät; z.B. testo 112 konformitätsbewertet (Bestell-Nr. 0560 1128 01)) ideal für die präzise Messung der Kerntemperatur in Lebensmitteln. Er besteht aus hygienischem Edelstahl, lässt sich leicht abwaschen und ist wassergeschützt nach IP65. - 1 x Edelstahl Lebensmittelfühler (Pt100), konformitätsbewertet, inklusive fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 1,5 m). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 1.5 m | Länge der Sonde: | 125 mm | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Oberflächenfühler, PT100, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, testo pt100, pt100, temperaturfühler -50 bis +400 °c, Temperaturmessung, Thermometer, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Fühler, Zubehör |
| | |
| |