Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 760-2 - Digital-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 760-2Digital-Multimeter
testo 760-2Digital-Multimeter
testo 760-2Digital-Multimeter
testo 760-2Digital-Multimeter
testo 760-2Digital-Multimeter
testo 760-2Digital-Multimeter
testo 760-2Digital-Multimeter
testo 760-2Digital-Multimeter
testo 760-2Digital-Multimeter
testo 760-2Digital-Multimeter
testo 760-2Digital-Multimeter
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0590 7602
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7602
EAN/GTIN:
     4029547013959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Mit dem digitalen Hand-Multimeter testo 760-2 messen Sie elektrische Parameter so einfach und sicher wie noch nie. Im Gegensatz zu anderen Multimetern erkennt das testo 760-2 die passende Messgröße anhand der Buchsenbelegung automatisch – und schließt dadurch gefährliche Fehleinstellungen aus. Die Bedienung erfolgt nicht wie üblich per Drehrad, sondern mit beleuchteten Funktionstasten. Dadurch können Sie das Messgerät bequem mit nur einer Hand steuern. Das große, beleuchtete Display bildet die Messwerte übersichtlich ab. Das Digital-Multimeter testo 760-2 verfügt über die wichtigsten Funktionen zum Messen von Strom, Spannung und Widerstand. Dank des größeren Messbereichs ist die Messung der Stromstärke auch im µA-Bereich möglich. Und der integrierte Tiefpassfilter erzielt bei Frequenzumrichter-gesteuerten Motoren exaktere Messergebnisse.Neben elektrischen Parametern lassen sich mit diesem Multimeter auch Temperaturen messen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Mehrfachanzeige:
true
Schutzart (IP):
IP64
Durchgangsprüfung:
true
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Frequenzmessung:
true
Kapazitätsmessung:
true
Temperaturmessung:
true
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Messbereichswahl:
manuell
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Sicherungsautomat:
true
IR-Schnittstelle:
false
Drehzahlmessung:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Spitzenwertspeicher:
false
Minimalwertspeicher:
true
Maximalwertspeicher:
true
Leitfähigkeitsmessung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Relativwertmessung:
false
Mit Pegelmessung (dB):
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Max. Frequenzmessbereich:
30 kHz
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Max. Kapazitätsmessbereich:
30000 µF
Temperaturmessung TC:
false
Temperaturmessung RTD:
false
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,0001 Ohm
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Temperatur:
sonstige
Max. Temperaturmessbereich:
500 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Multitester, testo multimeter, multimeter, multimeter catiii, Digital Multimeter, Multimeter kaufen, Multimeter mit Stromzange, Messgerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 130,77* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1469085
ab € 54,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.