Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
testo 760-1 - Digital-Multimeter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9RWF-0590 7601
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0590 7601
EAN/GTIN:
4029547013942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Beim Messen von elektrischen Parametern wie Strom, Spannung oder Widerstand sind Sie auf absolut sichere Messgeräte angewiesen. Mit dem testo 760-1 bekommen Sie ein Digital-Multimeter an die Hand, das in Sachen Sicherheit neue Maßstäbe setzt. Im Vergleich zu marktüblichen Multimetern müssen Sie beim testo 760-1 nicht erst die Messbuchsen und anschließend die Messfunktion wählen. Das Gerät erkennt die passende Messgröße anhand der Buchsenbelegung von ganz allein – und schließt dadurch gefährliche Fehleinstellungen aus. Die Bedienung des Multimeters ist einfacher und moderner denn je. Das klassische Drehrad wird durch Funktionstasten ersetzt, wodurch Sie das Gerät mit nur einer Hand steuern können. Und dank des großen und beleuchteten Displays erkennen Sie Ihre Messwerte übersichtlich auf einen Blick. Das testo 760-1 verfügt über die wichtigsten Funktionen für Ihre täglichen Messaufgaben und ist daher das ideale Einstiegsgerät in der Klasse der Digital-Multimeter.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Mehrfachanzeige:
true
Schutzart (IP):
IP64
Durchgangsprüfung:
true
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Frequenzmessung:
true
Kapazitätsmessung:
true
Temperaturmessung:
false
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Messbereichswahl:
manuell
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Analoge Balkenanzeige:
false
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Sicherungsautomat:
true
IR-Schnittstelle:
false
Drehzahlmessung:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Spitzenwertspeicher:
false
Minimalwertspeicher:
true
Maximalwertspeicher:
true
Leitfähigkeitsmessung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Relativwertmessung:
false
Mit Pegelmessung (dB):
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Max. Frequenzmessbereich:
512 kHz
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Max. Kapazitätsmessbereich:
100 µF
Temperaturmessung TC:
false
Temperaturmessung RTD:
false
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,0001 Ohm
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1000 µA
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
1000 µA
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.1 MOhm | 40 MOhm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Kabellängenmessung:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
true
Nennprüfspannung 250 V:
true
Nennprüfspannung 100 V:
true
Nennprüfspannung 50 V:
true
Nennprüfspannung 10 V:
true
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
false
... >
Lager C9RWF
>
Elektrische Messtechnik
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
multimeter
,
Digital Multimeter
,
Multimeter kaufen
,
Multimeter mit Stromzange
,
Messgerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 101,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Magnetaufhänger für Digital-Multimeter
Testo
0590 0001
€ 29,25*
Zubehör
Transporttasche - für testo 760
Testo
0590 0016
€ 34,96*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, BYB-6-30A2004
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.