Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzangen-Adapter - für kontaktlose Strommessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromzangen-Adapterfür kontaktlose Strommessung
Stromzangen-Adapterfür kontaktlose Strommessung
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0590 0003
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 0003
EAN/GTIN:
     4029547014024
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Selbst an engen Stellen kommen Sie mit diesem Stromzangen-Adapter gut zurecht! Der bewegliche Zangenschenkel lässt sich vollständig einfahren, sodass Sie beispielsweise engliegende Kabel in Schaltschränken wie mit einem Haken greifen können. Mit dem Stromzangen-Adapter für kontaktlose Strommessung ist eine Gleich-/Wechselstrommessung bis 400 A AC/DC möglich. Sie können den Stromzangen-Adapter an ein passendes Digital-Multimeter aus dem Hause Testo oder an Digital-Multimeter anderer Fabrikate anschließen; die im mV-Bereich auflösen.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP40
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Mit Koffer/Tasche:
false
Länge:
100 mm
Höhe:
42 mm
Breite:
210 mm
Geeignet für Photovoltaik-Test:
false
Geeignet für E-Mobility-Test:
false
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
false
Verwendbar mit einem Scopemeter:
false
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
false
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
true
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
false
Verwendbar mit einem Maschinentester:
false
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
false
Verwendbar mit einem Installationstester:
false
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
false
Verwendbar mit einem Stromzange:
false
Verwendbar mit einem Multimeter:
true
Art des Adapters:
elektrisch
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, Digital Multimeter, Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multimeter kaufen, Multimeter mit Stromzange, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.