Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 160 TH - Funk-Datenlogger mit integriertem Temperatur- und Feuchtesensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 160 THFunk-Datenlogger mit integriertem Temperatur- und Feuchtesensor
testo 160 THFunk-Datenlogger mit integriertem Temperatur- und Feuchtesensor
testo 160 THFunk-Datenlogger mit integriertem Temperatur- und Feuchtesensor
testo 160 THFunk-Datenlogger mit integriertem Temperatur- und Feuchtesensor
testo 160 THFunk-Datenlogger mit integriertem Temperatur- und Feuchtesensor
testo 160 THFunk-Datenlogger mit integriertem Temperatur- und Feuchtesensor
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0572 2021
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 2021
EAN/GTIN:
     4029547017728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Der testo 160 TH ist Teil der Datenlogger-Familie testo 160, die speziell für die besonderen Anforderungen in Museen entwickelt wurde. Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von integrierten Sensoren und Fühlern kann jede Überwachungssituation von der Ausstellung bis zum Lager optimal abgedeckt werden.Die Bedienung und Programmierung der Datenlogger ist einfach und wird direkt über die Testo-Cloud vorgenommen. Überwachen von Temperatur und Luftfeuchte mit dem Funk-Datenlogger testo 160 THDer Funk-Datenlogger testo 160 TH ist ein einfach zu bedienender Klimalogger zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchte mit integriertem Temperatur- und Feuchtesensor.Die Messdaten werden von dem Datenlogger über Ihr WLAN direkt in der Testo-Cloud gespeichert. Bei Grenzwert-Überschreitungen werden Sie dank der Alarm-Funktion sofort per E-Mail oder (optional) SMS benachrichtigt. Sie können jederzeit und überall mit Ihrem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC auf alle Messwerte und Analyse-Funktionen zugreifen. Der Funk-Datenlogger testo 160 TH – anpassbar und unauffälligDer testo 160 TH lässt sich aufgrund seiner geringen Größe (64 x 76 x 22 mm)und seines schlichten Designs unkompliziert in einer Ausstellung oder Vitrine platzieren. In Verbindung mit dem optional erhältlichen, individualisierbaren Deco-Cover (siehe Zubehör) lässt sich der Datenlogger optimal an seine Umgebung anpassen und bleibt dadurch besonders unauffällig. So stehen Ihre Ausstellungsstücke stets im Vordergrund. Perfekt vernetzt: Mit dem Funk-Datenlogger testo 160 TH und der Testo-CloudDie Testo-Cloud ist das zentrale Bedienelement der Datenlogger-Familie testo 160. Mit dem testo 160 TH speichern Sie Ihre Messdaten über ein vorhandenes WLAN in der Testo-Cloud. Hier können Sie Ihre Funk-Datenlogger konfigurieren, Grenzwertalarme einstellen und Ihre Messdaten analysieren.Die Installation des Systems ist einfach und kann über einen Browser erfolgen.Je nach gewünschtem Funktionsumfang haben Sie bei der Nutzung der Testo-Cloud die Wahl zwischen der kostenlosen Basic- und der umfangreicheren Advanced-Funktionalität. Legen Sie beispielsweise mit der Advanced-Funktionalität bis zu 10 Benutzer pro Konto an oder richten Sie einen SMS-Alarm bei Grenzwertüberschreitungen ein. Anwendungsgebiete des Funk-Datenloggers testo 160 TH: Museum, Archiv und DepotMessen Sie stets zuverlässig Temperatur und Luftfeuchte in der Vitrine, im Ausstellungsraum oder im Depot. Der professionelle Funk-Datenlogger testo 160 TH ist optimiert für Anwendungen rund um die Überwachung von Umgebungsbedingungen in Museen, Galerien oder anderen Ausstellungshäusern. Mit seiner Hilfe schützen Sie Ihre sensiblen und wertvollen Exponate zuverlässig vor Schäden. Weitere Vorteile des Funk-Datenloggers testo 160 THDer interne Datenspeicher des Funk-Datenloggers beträgt 40.000 Messwerte und das Gehäuse ist nach IP20 geschützt. Die Standardbatterien haben eine Standzeit von 12 Monaten und können jederzeit durch den Benutzer gewechselt werden. Alternativ kann der Datenlogger auch ohne Batterien über die mitgelieferte USB-Schnittstelle durch ein Netzteil (bitte separat bestellen) betrieben werden.
Weitere Informationen:
Anzeige:
ohne
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
false
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
true
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, Oberflächenfühler, Temperaturlogger, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, oberflächenfühler testo, temperaturlogger, Datenmonitoringsystem, Temperatur Monitoring, Temperaturkontrolle, Messwertüberwachung, Temperaturüberwachung, Museum, WLAN-Logger, Cloud Logger, Funk-Datenlogger, Messgerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,27*
€ 319,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,25*
€ 309,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 24 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.