Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 176 H2 - Klimadatenlogger für Luftfeuchtigkeit und Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 176 H2Klimadatenlogger für Luftfeuchtigkeit und Temperatur
testo 176 H2Klimadatenlogger für Luftfeuchtigkeit und Temperatur
testo 176 H2Klimadatenlogger für Luftfeuchtigkeit und Temperatur
testo 176 H2Klimadatenlogger für Luftfeuchtigkeit und Temperatur
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0572 1766
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1766
EAN/GTIN:
     4029547011177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Datenlogger
Näherungsschalter kapazitiv
Ergeben Ihre Kurzzeit-Messungen keine Auffälligkeiten? Das Gebäude- oder Lager-Klima entspricht aber dennoch nicht den gewünschten Anforderungen? Dann ist der testo 176 H2 der richtige Datenlogger, um mit Langzeit-Messungen die genaue klimatische Entwicklung zu analysieren.An den Klimadatenlogger lassen sich zwei externe Luftfeuchtigkeits-/Temperatur-Fühler anschließen, die Sie beim Erwerb des Datenloggers zusätzlich mitbestellen können. So wird es Ihnen möglich, an zwei verschiedenen Stellen gleichzeitig sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit zu messen.Mit seinem großen Messdatenspeicher (bis zu 2 Millionen Messwerte erfassbar) und seiner langen Batteriestandzeit (bis zu 8 Jahre) ist der Datenlogger das ideale Instrument für langfristige Klima-Aufzeichnungen.Sicherheit und Komfort auf allen EbenenMit seinem robusten Metallgehäuse ist der Klimadatenlogger vor harten Stößen geschützt und bewahrt seine Langlebigkeit auch in rauen Umgebungsbedingungen. Außerdem entspricht er der Schutzklasse IP 65 und kann somit Strahlwasser und Staub ausgesetzt werden. Dies ist besonders praktisch, wenn am Messort Reinigungen stattfinden, der Datenlogger aber nicht extra entfernt werden soll. Auch in staubhaltigen und schmutzigen Bedingungen nimmt der Datenlogger keinen Schaden.Die Sicherheit der Messdaten steht beim Klimadatenlogger an oberer Stelle. Sobald Sie ein Messprogramm starten und Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Datenlogger gespeichert sind, gehen diese auch nicht mehr verloren. Auch bei leerer Batterie oder beim Batteriewechsel stehen die Daten im testo 176 H2 vollständig zur Verfügung.Zur Stromversorgung des Datenloggers sind Lithium-Batterien (TL-5903) vorgesehen. Bei leerer Batterie können Sie den Batteriewechsel selbst vornehmen.Programmierung und Auswertung des KlimadatenloggersDas Programmieren und das Auslesen Ihres Datenloggers ebenso wie die Analyse der Messdaten am PC sind mithilfe einer Software möglich. Wir bieten Ihnen drei verschiedene Software-Versionen an:Software ComSoft Basic – kostenfrei als Download erhältlich – ermöglicht Ihnen die zügige Programmierung des Klimadatenloggers und eine einfache Auswertung der MessdatenSoftware ComSoft Professional – zusätzlich erhältlich – bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, die gemessenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Werte zu analysierenSoftware ComSoft CFR 21 Part 11 – zusätzlich erhältlich – bietet sich für den Einsatz im Arzneimittel-Sektor mit den speziellen Anforderungen gemäß CFR 21 Part 11 anDie Programmierung des Klimadatenloggers ist nur mithilfe eines USB-Kabels möglich, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die Übertragung der gemessenen Werte auf den PC kann ebenfalls über das USB-Kabel erfolgen, wahlweise aber auch mit einer SD-Karte. Sowohl das Kabel als auch die Karte können Sie als optionales Zubehör mitbestellen.Anwendungsbereiche des Datenloggers für Temperatur und LuftfeuchtigkeitÜberwachung und Dokumentation des GebäudeklimasÜberwachung und Dokumentation der Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Produktion und im Lager
Weitere Informationen:
Anzeige:
ohne
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
true
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
true
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, Temperaturlogger, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, näherungsschalter kapazitiv, temperaturlogger testo, Dokumentation, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Feuchte-Datenlogger, Feuchte-Logger, Messgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,94*
€ 641,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,94*
€ 623,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,10*
€ 580,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,94*
€ 571,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,48*
€ 553,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 255,92*
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.