Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 176 H1 - Datenlogger für Temperatur und Feuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 176 H1Datenlogger für Temperatur und Feuchte
testo 176 H1Datenlogger für Temperatur und Feuchte
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0572 1765
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1765
EAN/GTIN:
     4029547011160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Datenlogger
Näherungsschalter kapazitiv
Werden die vorgegebenen Feuchte- und Temperaturwerte im Lager und in Gebäuden eingehalten? Ist Schimmel in der Wohnung das Resultat mangelnden Lüftens oder sind Baumängel die Ursache? Mit dem Datenlogger für Temperatur und Feuchte testo 176 H1 finden Sie es heraus. Bis zu zwei Temperatur- bzw. Temperatur-/Feuchtefühler können an den 4-Kanal-Datenlogger testo 176 H1 angeschlossen und den individuellen Anforderungen gemäß im Raum positioniert werden. Eine große Auswahl an optionalen Fühlern steht Ihnen hierfür zur Verfügung. Das mitgelieferte Schloss schützt Ihren Temperatur- und Feuchtelogger vor Fremdzugriffen. Sicherheit und Komfort auf allen Ebenen Der Datenlogger für Temperatur und Feuchte testo 176 H1 garantiert hohe Datensicherheit und zuverlässige Messergebnisse auf Basis modernster Messtechnik. Zusätzlich zu den aktuellen Temperatur- und Feuchtewerten zeigt der Datenlogger testo 176 H1 auch den Taupunkt auf dem Display an (bei angeschlossenem Temperatur-/Feuchtefühler). Programmierte Grenzwerte, Min- und Max-Werte, Grenzwertverletzungen sowie die verbleibende Batteriestandzeit lesen Sie auf dem großen Display einfach ab. Für den schnellen Datenüberblick ist es also nicht notwendig, den Temperatur- und Feuchtelogger über den PC auszulesen. Durch den großen Messdatenspeicher von 2 Millionen Messwerten und die Batteriestandzeit von bis zu 8 Jahren müssen Sie generell, auch bei kürzerem Messtakt, die Daten viel seltener auslesen. Die Standardbatterie (AA) ist jederzeit bei Bedarf durch den Nutzer selbst wechselbar. Programmierung und Auswertung des Datenloggers für Temperatur und Feuchte Zum Programmieren und Auslesen des Datenloggers für Temperatur und Feuchte sowie zur Auswertung der Messdaten am PC stehen Ihnen drei Software-Versionen zur Auswahl: Software ComSoft Basic – kostenlos zum Download erhältlich – erlaubt die schnelle Programmierung des Datenloggers sowie eine einfache Datenanalyse Software ComSoft Professional – optional erhältlich – bietet Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten zur detaillierteren Auswertung der Temperatur- und Feuchtewerte Software ComSoft CFR 21 Part 11 – optional erhältlich – optimal für die speziellen Anforderungen im pharmazeutischen Bereich nach CFR 21 Part 11 Achtung: Zur Programmierung des Datenloggers für Temperatur und Feuchte benötigen Sie ein USB-Kabel, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die Übertragung gespeicherter Messdaten vom Datenlogger zum PC erfolgt per USB-Kabel oder SD-Karte – beides können Sie als Zubehör beim Kauf Ihres testo 176 H1 optional mitbestellen. Anwendungsbereiche für den Datenlogger für Temperatur und Feuchte Überwachung und Dokumentation des Gebäudeklimas Überwachung und Dokumentation der Lagertemperatur und Lagerfeuchte Schimmel in der Wohnung: Mit dem Datenlogger für Temperatur und Feuchte finden Sie heraus, ob Feuchtigkeit und Schimmel an Decken und Wänden Folge eines Bauschadens ist oder Zeichen eines falschen Lüftungsverhaltens Klicken Sie auf den Reiter „Anwendungen“ und erfahren Sie mehr darüber.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
true
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
true
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, Temperaturlogger, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, näherungsschalter kapazitiv, temperaturlogger testo, Dokumentation, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Feuchte-Datenlogger, Feuchte-Logger, Messgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 405,23* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,65*
€ 538,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,73*
€ 532,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 443,05*
€ 527,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,57*
€ 506,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,41*
€ 494,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,23*
€ 482,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 255,92*
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.