Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 440 - Behaglichkeits-Kombi Set mit Bluetooth®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 440Behaglichkeits-Kombi Set mit Bluetooth®
testo 440Behaglichkeits-Kombi Set mit Bluetooth®
testo 440Behaglichkeits-Kombi Set mit Bluetooth®
testo 440Behaglichkeits-Kombi Set mit Bluetooth®
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0563 4408
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 4408
EAN/GTIN:
     4029547019432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Mit diesem praktischen Behaglichkeits-KombiSet erledigen Sie alle relevanten Messungen zur Beurteilung der Raumluftqualität in Innenräumen und zur Bestimmung von Zugluftrisiko und Turbulenzgrad am Arbeitsplatz. Sicher verstaut im Koffer erhalten Sie das Klimamessgerät testo 440, die CO 2 Sonde mit Bluetooth ® inkl. Temperatur- und Feuchtesensor und die Turbulenzgrad-Sonde. So können Sie direkt mit Ihrer Arbeit beginnen! - testo 440 Klimamessgerät, 3 x Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel und Kalibrierprotokoll (0560 4401)CO2-Sonde* mit Bluetooth®, inkl. Temperatur- und Feuchtesensor (bestehend aus CO2-Sondenkopf und Bluetooth®-Handgriff); 4 x AA-Batterien, Tischständer sowie Kalibrierprotokoll (0632 1551)Turbulenzgrad-Sonde mit fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 1,4 m) und Kalibrierprotokoll (0628 0152)Kombikoffer für testo 440 und mehrere Sonden (0516 4401)*Bitte setzen Sie die Sonde nicht in betauender Atmosphäre ein. Für den kontinuierlichen Einsatz in Hochfeuchtebereichen > 80 %rF bei = 30 °C für > 12 h > 60 %rF bei > 30 °C für > 12 h wenden Sie sich an den Testo-Service oder kontaktieren Sie uns über die Testo-Website.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
true
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
true
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
true
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
true
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Klimamesser, Klimamessgerät, klimamesser testo, klimamesser, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Behaglichkeit, Multifunktionsmessgerät, Messgerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.306,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.306,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,05*
€ 1.767,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,27*
€ 1.752,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.374,72*
€ 1.635,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.339,60*
€ 1.594,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.312,61*
€ 1.562,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,69*
€ 1.554,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0635 9430
ab € 255,80*
Sonstiges
Testo
0554 0440
ab € 38,86*
Sonstiges
Testo
0554 0960
ab € 142,71*
Sonstiges
Testo
0554 0621
ab € 224,51*
Sonstiges
Testo
0632 1272
ab € 282,95*
Sonstiges
Testo
0632 1271
ab € 333,75*
Sonstiges
Testo
0632 1552
ab € 424,77*
Sonstiges
Testo
0632 1550
ab € 341,90*
Sonstiges
Testo
0632 1551
ab € 448,95*
Sonstiges
Testo
0615 2211
ab € 113,35*
Sonstiges
Testo
0554 0568
ab € 24,32*
Sonstiges
Testo
0636 9732
ab € 122,85*
Sonstiges
Testo
0636 9731
ab € 152,98*
Sonstiges
Testo
0602 0593
ab € 81,95*
Sonstiges
Testo
0635 9431
ab € 387,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.