|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0632 1552 Herst.-Nr.: 0632 1552 EAN/GTIN: 4029547019081 |
| | |
|
|  |  |
 | Nutzen Sie die Sonde mit dem passenden testo Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen), um CO2-Konzentration, Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur zu beurteilen. Gleichzeitig werden Feuchtkugeltemperatur, Taupunkt und Absolutfeuchte berechnet. CO2-Sonde inkl. Temperatur- und Feuchtesensor – Ausstattung Mit der Sonde überprüfen Sie das Raumklima, z.B. in Büros, Produktionsräumen oder im Lager. Um genaue Messergebnisse sicherzustellen, erfolgt eine Kompensation der Luftdichte über die integrierte Absolutdruckmessung. Mit dem am Handgriff fest angeschlossenen Kabel verbinden Sie die CO2-Sonde mit dem Messgerät (bitte separat bestellen). Besonders praktisch: Speichern Sie direkt einzelne Messwerte im Messgerät, indem Sie die Taste an der Sonde betätigen. Das klar strukturierte Messmenü für Langzeitmessung ermöglicht die intuitive Bedienung des Messgeräts. Dank komfortabler Eingabe von Messzeit und Messtakt werden Messwertverläufe zuverlässig aufgezeichnet. Anhand dieser Verläufe können Sie die Veränderung der Raumluftqualität bewerten. Platzsparend: mehr Anwendungen, weniger Equipment Grenzenlos vielseitig: Ein universell einsetzbarer Handgriff lässt sich mit sämtlichen Sondenköpfen verbinden – so meistern Sie mehr Anwendungen mit weniger Equipment und sparen Platz. Für mehr Komfort bei Ihrer Messung und weniger Kabelgewirr im Koffer bestellen Sie den Bluetooth®-Handgriff. Über eine Distanz von bis zu 20 Metern funkt er die Messwerte an das Messgerät. Müssen die Sensoren (CO2, Feuchte, Temperatur) in ferner Zukunft getauscht werden, können Sie den Sondenkopf auswechseln. Intelligentes Kalibrierkonzept Mit der digitalen Sonde profitieren Sie von besonders präzisen Messergebnissen, da die Messunsicherheit vom Messgerät entfällt. Zur Kalibrierung schicken Sie nur den Sondenkopf ein – so bleibt das Messgerät durchgehend im Einsatz. Anwendungsgebiete der CO2-Sonde Überprüfen Sie mit der CO2-Sonde inkl. Temperatur- und Feuchtesensor das Raumklima (Indoor Air Quality), z.B. in Büros, Produktionsräumen oder im Lager. Die CO2-Konzentration gilt als ein wesentlicher Indikator der Raumluftqualität. Schlechte Luftqualität durch zu hohe CO2-Konzentration führt zu Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und kann sogar Krankheiten hervorrufen. Daher sollte die CO2-Konzentration in der Regel 1000 ppm nicht überschreiten. Weitere Informationen:  |  | Ersatzteil: | false | Zubehör: | true | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Temperatursensor |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, Klimamesser, Klimamessgerät, Laser-Partikel-Sizer, Partikelanalysegerät, Partikelgrößenmessgerät, Partikelmessgerät, klimamesser testo, klimamesser, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, CO2, Kohlendioxid, CO2-Sonde, Zubehör |
|  |  |
| |