| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 3163 Herst.-Nr.: 0563 3163 EAN/GTIN: 4029547011849 |
| | |
|
| | |
| Das Lecksuchgerät testo 316-3 sollte in keiner professionellen Kältetechnik-Ausrüstung fehlen: Zuverlässig detektiert es alle gängigen Kältemittel, findet dank hoher Empfindlichkeit selbst kleinste Lecks, spürt dank automatischer Nullung auch Leckagen in bereits kontaminierten Räumen auf.Alle Vorteile des Lecksuchgeräts testo 316-3 in der ÜbersichtErkennt alle gängigen Kältemittel: FCKW, HFKW, FKWHohe Sensitivität von < 4 g/a - 1g/a nach EN14624:2012 – so entdeckt es selbst kleinste LecksSofort einsatzbereit ohne Auswahl einer KältemittelkennlinieAutomatische Nullung – spürt auch Leckagen in bereits kontaminierten Räumen aufOptischer und akustischer Alarm bei LeckagenSensorwechsel ist einfach und sekundenschnell möglichErfüllt die Vorgaben der F-Gase-Verordnung sowie die Normen SAE J1627 und EN 14624:2012 Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Messwertspeicher: | false | Analoge Balkenanzeige: | true | Stromversorgung: | Batterie | Geeignet für Wasserstoff: | false | Geeignet für Propan: | false | Geeignet für Butan: | false | Geeignet für Methan: | false | Mit Schnittstelle zum PC: | false | Geeignet für Erdgas: | false | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lecksuche, Leckagemessgerät, Leckage Messgerät, Lecks detektieren, Messgerät |
| | |
| |