| |
|
| Artikel-Nr.: C996-7550401 Herst.-Nr.: M55004C01 EAN/GTIN: 4030574070419 |
| | | |
|
| | |
| OTTOCOLL® M 550 HiTack Der Hybrid-Klebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der Spezial-Hybrid-Klebstoff OTTOCOLL® M 550 HiTack besitzt eine extrem hohe Anfangshaftung und eignet sich daher perfekt für verschiedene Montagearbeiten, ohne, dass eine zusätzliche mechanische Fixierung erforderlich ist. Er ist für elastische Klebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, geeignet. Zusätzlich kann OTTOCOLL® M 550 HiTack durch seine Natursteinverträglichkeit und eine Haftung auf feuchten Untergründen punkten. Anwendungsgebiete - Kleben von Stein, Naturstein und Keramik
- Kleben von Fensterbänken, Fußbodenleisten, Zierleisten und Treppenstufen
- Kleben von Spiegeln auf Keramik, Glas, Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, Holz, Beton etc.
- Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metalle und mineralische Untergründe
Eigenschaften - Extrem hohe Anfangshaftung - Keine Fixierung erforderlich
- Natursteinverträglich - Verursacht keine Verfettung an Natursteinen
- Haftet auch auf feuchten Untergründen
- Elastisch - Gleicht Bewegungen aus
- Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
- Silikonfrei
- Isocyanatfrei
Normen und Prüfungen - Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Deklaration in Baubook Österreich
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30+35 geeignet
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 310ML Kunststoff Kartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hybrid, Klebstoff, M550, OTTO-CHEMIE |
| | |
| |