Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der hochfeste Premium-PU-Klebstoff OTTOCOLL P 85 310ML C16 BEIGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C996-7085468
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     P8504C16
EAN/GTIN:
     4030574022463
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Baustoffkleber

OTTOCOLL® P 85 Der hochfeste Premium-PU-Klebstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Der Premium-PU-Klebstoff OTTOCOLL® P 85 eignet sich perfekt für extrem feste Klebungen von Metallen, Holz, Kunststoffen, Natursteinen oder Dämmplatten im Innen- und Außenbereich. Der Klebstoff bietet eine sehr schnelle Aushärtung sowie eine sehr hohe Endfestigkeit. Dank seiner aufschäumenden und spaltüberbrückenden Eigenschaften lassen sich mit dem PU-Klebstoff auch leichte Unebenheiten ausgleichen.

Anwendungsgebiete

  • Kleben von Stein, Naturstein und Keramik
  • Kleben von Dämmelementen, z.B. aus Styropor®, PVC, PU etc.
  • Kleben von Fensterbänken, Fußbodenleisten, Zierleisten und Treppenstufen
  • Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metalle und mineralische Untergründe

Eigenschaften

  • Extrem hohe Endfestigkeit - Widerstandsfähig gegen hohe mechanische Beanspruchungen
  • Schnelle Aushärtung - Kurze Press- und Fixierzeiten
  • Natursteinverträglich - Verursacht keine Verfettung an Natursteinen
  • Nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar
  • Aufschäumend / Spaltüberbrückend - Gleicht kleine Unebenheiten aus

Normen und Prüfungen

  • Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
  • LEED® v3 konform Credit IEQ 4.1: Kleb- und Dichtstoffe
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
310ML Kunststoff Kartusche
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
Wassergefährdungsklasse:
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Montagekleber, PU-Kleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, montagekleber kartusche, kunststoffkleber, Polyurethan, Klebstoff, P85, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.