Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der Premium-Eckverbinder-Klebstoff OTTOCOLL P 520 A+B 310ML RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C996-3513401
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     P52016C9016
EAN/GTIN:
     4030574094514
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
kunststoffkleber kartusche

OTTOCOLL® P 520 Der Premium-Eckverbinder-Klebstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Der Premium-Eckverbinder-Klebstoff OTTOCOLL® P 520 ist ein 2-komponentiger PU-Klebstoff der perfekt für witterungsbeständiges Kleben von Eckverbindern bei Metallfenstern, -türen und -fassaden sowie Wintergärten geeignet ist. Aber auch diverse andere Klebungen im Metallbau sowie verschiedene kraftschlüssige Klebungen unterschiedlichster Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff oder Steine erledigt dieser Klebstoff problemlos. OTTOCOLL® P 520 zeichnet sich durch eine sichere Durchhärtung ohne Volumenschwund sowie eine extreme Zugfestigkeit im ausgehärteten Zustand aus.

Anwendungsgebiete

  • Witterungsbeständiges Kleben von Eckverbindern bei Metallfenstern, -türen und -fassaden sowie Wintergärten
  • Allgemeines Kleben im Metallbau
  • Auch geeignet zur kraftschlüssigen Klebung unterschiedlichster Materialien wie Holz, Metall, Kunststoffe, Stein etc.

Eigenschaften

  • In sechs Verarbeitungszeiten von 1 bis 45 Minuten verfügbar
  • Schnelle Aushärtung auch in hohen Schichtstärken - Schnelle Weiterverarbeitung
  • Sichere Durchhärtung in definierter Zeit - Planbare Handlings- und Funktionsfestigkeit
  • Schwundfreie Aushärtung - Kein Volumenschwund
  • Zugfestigkeit nach 7 Tagen — ca. 14.000 N (ift-Prüfzeugnis)

Normen und Prüfungen

  • Zugfestigkeit geprüft im Institut für Fenstertechnik, Rosenheim
  • Entspricht den Anforderungen der DIN EN 204-D4 an witterungsbeständige Klebungen von Holz und Holzwerkstoffen
  • Entspricht den Anforderungen der DIN EN 14257 (WATT 91) an wärmefeste Klebungen für Holz und Holzwerkstoffe
  • LEED® v3 konform Credit IEQ 4.1: Kleb- und Dichtstoffe
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
2X310ML Kunststoff Doppelkartusche
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
Wassergefährdungsklasse:
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkleber, Polyurethan, Klebstoff, P520, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.