| |
|
| Artikel-Nr.: C996-3442416 Herst.-Nr.: P34004C1038 EAN/GTIN: 4030574044403 |
| | | |
|
| | |
| OTTOCOLL® P 340 Rapid Der sehr schnelle PU-Klebstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der Spezial-Klebstoff OTTOCOLL® P 340 Rapid überzeugt durch ein superstarkes Klebergebnis und eine sehr hohe Endfestigkeit innerhalb kürzester Zeit. Dank seiner aufschäumenden und spaltüberbrückenden Eigenschaften lassen sich mit dem PU-Klebstoff auch leichte Unebenheiten ausgleichen. Somit ist OTTOCOLL® P 340 Rapid die erste Wahl für hochfeste Klebungen mit Metallen, Holz, Kunststoffen, Dämmplatten, sowie vielen anderen Materialien. Anwendungsgebiete - Kleben von Stein, Naturstein und Keramik
- Kleben von Dämmelementen, z.B. aus Styropor®, PVC, PU etc.
- Kleben von Fensterbänken, Fußbodenleisten, Zierleisten und Treppenstufen
- Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metalle und mineralische Untergründe
Eigenschaften - Sehr schnelle Aushärtung - Kurze Press- und Fixierzeiten
- Sehr hohe Endfestigkeit - Widerstandsfähig gegen hohe mechanische Beanspruchungen
- Natursteinverträglich - Verursacht keine Verfettung an Natursteinen
- Nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar
- Aufschäumend / Spaltüberbrückend - Gleicht kleine Unebenheiten aus
Normen und Prüfungen - Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
- Entspricht den Anforderungen der DIN EN 204-D4 an witterungsbeständige Klebungen von Holz und Holzwerkstoffen
- Entspricht den Anforderungen der DIN EN 14257 (WATT 91) an wärmefeste Klebungen für Holz und Holzwerkstoffe
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30+35 geeignet
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 310ML Kunststoff Kartusche | GHS: | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |