| |
|
| Artikel-Nr.: C996-3103402 Herst.-Nr.: M50004C02 EAN/GTIN: 4030574040177 |
| | | |
|
| | |
| OTTOCOLL® M 500 Der extrem wasserbeständige Premium-Hybrid-Klebstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der Premium-Hybrid-Klebstoff OTTOCOLL® M 500 ist die ideale Wahl für elastische und spannungsausgleichende Klebungen zwischen unterschiedlichsten Materialien. Durch seine sehr guten Haftungs- und Verarbeitungseigenschaften lässt sich der Klebstoff auf vielen Untergründen, ohne die Vorbehandlung durch einen Primer, problemlos verwenden. Sogar auf feuchten Untergründen ist eine Klebung möglich. Im ausgehärteten Zustand ist der Klebstoff zudem extrem wasserbeständig. Anwendungsgebiete - Kleben von Stein, Naturstein und Keramik
- Kleben von lackiertem und emailliertem Glas
- Klebung von OTTOFLEX® Abdichtbahn / Abdicht- und Entkopplungsbahn im Überlappungsbereich sowie mit Zubehörteilen wie Dichtband, Abdichtungsecken und Dichtmanschetten (nach Anforderungen der ETAG 022 und geprüft nach AbP-Grundsätzen)
- Kleben von Spiegeln auf Keramik, Glas, Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, Holz, Beton etc.
- Kleben von Fensterbänken, Fußbodenleisten, Zierleisten und Treppenstufen
- Kleben im Karosserie- und Fahrzeugbau, Waggon- und Containerbau, Metall- und Apparatebau, Schiffsbau
- Kleben im lebensmittelnahen Bereich
- Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metalle und mineralische Untergründe
Eigenschaften - Extrem wasserbeständig - Für Klebungen mit hoher Wasserbelastung
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien - Ohne Vorbehandlung auf vielen Materialien verwendbar
- Natursteinverträglich - Verursacht keine Verfettung an Natursteinen
- Haftet auch auf feuchten Untergründen
- Elastisch - Gleicht Bewegungen aus
- Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
- Silikonfrei
- Isocyanatfrei
Normen und Prüfungen - Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
- Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Deklaration in Baubook Österreich
- Geprüft im Verbund mit OTTOFLEX® Abdichtbahn / Abdicht- und Entkopplungsbahn zur Erteilung eines Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 310ML Kunststoff Kartusche | Wassergefährdungsklasse: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |