Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelzinkenschild GZS995 für Gabelstapler, 995 mm x 205 mm x 112 mm, SolidHub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Gabelzinkenschild GZS995 für Gabelstapler, 995 mm x 205 mm x 112 mm, SolidHub
Titelbild: Gabelzinkenschild GZS995 für Gabelstapler, 995 mm x 205 mm x 112 mm, SolidHub
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/215116_228521_GZS995_Gabelzinkenschild_Seite.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/215117_228521_GZS995_Gabelzinkenschild_Vorne.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/215115_228521_GZS995_Gabelzinkenschild_Hinten.jpg
Gabelzinkenschild GZS995 für Gabelstapler, 995 mm x 205 mm x 112 mm, SolidHub
Artikel-Nr.:
     C993-228521
Hersteller:
     SolidHub
Herst.-Nr.:
     228521
EAN/GTIN:
     4066714048192
Suchbegriffe:
Gabelzinkenschild
Maximieren Sie die Sicherheit in Ihrem Lager oder Betrieb mit unserem hochwertigen Gabelzinkenschild Gzs995. Dieses hochwertige Sicherheitszubehör wurde speziell für den Einsatz an Gabelstaplern konzipiert, um die Gabelzinken während der Leerfahrten im Bereich des öffentlichen Verkehrs gemäß der deutschen Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) § 30c Absatz 1 abzudecken. Das Gzs995 ist aus robustem Stahl gefertigt und bietet, auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen, eine langlebige und zuverlässige Lösung, um die Sicherheit im Betrieb zu erhöhen. Dank der leichten Bauweise wiegt das Gabelzinkenschild lediglich 5,6 kg. Mit den Maßen von 995 mm x 205 mm x 112 mm ermöglicht es eine einfache Handhabung und Installation, sodass Ihre Mitarbeiter das Schutzschild schnell und ohne großen Aufwand anbringen und entfernen können. Für die Installation muss lediglich das Gabelzinkenschild auf die Gabeln des Gabelstaplers aufgesteckt werden. Die Gabelöffnungen haben die Maße 160 x 40 mm. Eine integrierte Feder und die Kette sorgen dafür, dass das Schild sicher in Position bleibt und nicht abrutschen kann. Die auffällige rot-weiße Signalfarbe erhöht die Sichtbarkeit und trägt zusätzlich zur Sicherheit bei. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Verwendung des Gabelzinkenschilds den Lastschwerpunkt Ihres Staplers verlagert. Für nähere Informationen ziehen Sie das Schwerlastdiagramm und den Lastschwerpunkt Ihres Geräts heran. Das Gabelzinkenschild sind nur für Gabelstapler geeignet. Prüfen Sie bitte vor dem Kauf, ob das Gabelzinkenschild mit Ihrem Gabelstapler (Gabelzinkenquerschnitt bis max. 160 mm x 40 mm) kompatibel ist. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.