Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißarbeitsplatz Profi-Set, inkl. Schweißgerät MIMA350, Schweißschutzwand SSW3550, Absauganlage AS25, TecMaschin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Schweißarbeitsplatz Profi-Set, inkl. Schweißgerät MIMA350, Schweißschutzwand SSW3550, Absauganlage AS25, TecMaschin
Titelbild: Schweißarbeitsplatz Profi-Set, inkl. Schweißgerät MIMA350, Schweißschutzwand SSW3550, Absauganlage AS25, TecMaschin
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/207908_221966_MIMA350_frontal_auf_Rollen.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/207907_221966_MIMA350_hinten_links_auf_Rollen.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/207917_221978_221979_221980_Stromduesen.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/207912_221981_Schwei--klemme_Detail.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/207918_221977_Brenner_mit_Duesen.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/207926_221974_Brennerhalter_Detail.jpg
Schweißarbeitsplatz Profi-Set, inkl. Schweißgerät MIMA350, Schweißschutzwand SSW3550, Absauganlage AS25, TecMaschin
Artikel-Nr.:
     C993-223214
Hersteller:
     TecMaschin
Herst.-Nr.:
     223214
EAN/GTIN:
     4066714012551
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Absauganlage mobil
Das Set besteht aus dem Mig/Mag Schweißgerät Mima350, sowie der mobilen Schweißschutzwand Ssw3350 und der Absauganlage für Schweißrauch As25. Alle Geräte sind mobil und flexibel einsetzbar. Das leistungsstarke Schweißgerät mit kompakten Maßen Das Mig/Mag Schweißgerät Mima350 sorgt mit Schweißströmen von bis zu 350 A selbst bei unterschiedlichen Blechdicken und schwer erreichbaren Schweißstellen für ein optimales Schweißergebnis. Es lassen sich verschiedene Schweißverfahren realisieren, darunter fallen das Mig-, Mag- und MMA-Schweißen. Auch die LIFT-TIG-Technik lässt sich mit dem Schweißgerät von TecMaschin anwenden.Die kompakten Maße von 365 x 685 x 675 mm und das 3.000 mm lange Stromkabel überzeugen und erlauben einen flexiblen Einsatz in Werkstätten, Produktionshallen oder auch auf Baustellen. Eben da, wo Bleche, Bewehrungsstangen und andere metallene Halbzeuge permanent miteinander verbunden werden müssen. Der Brennerhalter ist zusätzlich 3.000 mm und das Erdungskabel (Massekabel) 2.000 mm lang. Damit sind Sie in der Lage auch an schwer zugänglichen Orten zu schweißen. Das geringe Gewicht von gerade einmal 48 kg, der Tragegurt und die Kunststoffrollen machen außerdem einen bequemen Transport möglich. Schweißer-Zubehör für jeden Fall Zum Schweißgerät erhalten Sie drei Brennerkontaktspitzen, mit einer Öffnung für Drähte von 0,8; 1,0 und 1,2 mm. Passende Schweißdrähte finden Sie ebenfalls bei TecMaschin. Der Brennerhalter, ein Massekabel inkl. Schweißklemme und Brenner sind im Lieferumfang enthalten. Mit unserem Set bekommen Sie alles aus einer Hand und müssen sich keine Sorgen machen, dass etwas für den zukünftigen Schweißeinsatz fehlt. Mit unserer Schweißschutzwand steht Ihre Sicherheit an erster Stelle Die mobile Schweißschutzwand ist nach ISO EN 25980 normiert. Unbeteiligte Personen werden vor gefährlicher Strahlung, Spritzern und Schweißlichtbögen geschützt. Die mobile Schweißschutzwand wird in Einzelteilen geliefert und ist leicht montierbar. Der robuste und langlebige Rahmen ist 1.950 mm lang und 1.950 mm hoch. Die Schwenkarme an beiden Seiten sind jeweils 800 mm lang. Mit vier Lenkrollen, zwei davon sind feststellbar, lässt sie sich überallhin verschieben und schirmt den anfallenden Funkenflug mit einem funktionellen roten Vorhang, in den Maßen 3.750 x 1.740 mm, ab. Mit ihrem einem Eigengewicht von nur 23,5 kg gewährleistet sie jeden Tag eine sichere und flexible Arbeitsweise. Die Absauganlage: effiziente Abführung von Rauch während Schweißarbeiten Die Schweißrauchabsauganlage ist ergonomisch, stabil und einfach in der Handhabung. Das Gehäuse ist aus pulverbeschichtetem Stahl, mit Kompaktmaßen von 550 x 550 x 1.060 mm. Das Eigengewicht des Untergestells von 51 kg kann von zwei Personen leicht angehoben und zum gewünschten Einsatzort getragen, oder bequem von Ort zu Ort gerollt werden. Die Anlage wird mit einem 2.000 mm langen, dreh- und schwenkbaren Absaugarm geliefert, welcher sich flexibel mit 3 Gelenken um 360° bewegen lässt. Sie funktioniert nach einem einfachen System, wobei der Schweißerrauch im ersten Schritt durch das Schutznetz des selbsttragenden Saugarms strömt. Hier werden Funken und andere größere Partikel abgefangen und ins Filtergerät gesaugt. Der Rauch wird des Weiteren durch Aktivkohlefilter gereinigt und als saubere Luft in den Raum entlassen. Profi Tipp:Reinigen Sie die Düsen des Schweißgerätes nach jedem Gebrauch. Sollten sich diese vollsetzen, kann das Mima350 bis zum Austausch der Düsen nicht mehr verwendet werden.Überzeugen Sie sich selbst von dem hochwertigen Schweißerzubehör von TecMaschin.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.805,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.880,63*
€ 2.237,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.868,74*
€ 2.223,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.830,21*
€ 2.177,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.809,17*
€ 2.152,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.805,45*
€ 2.148,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.