Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter KBB680 für Gabelstapler, Füllvolumen 680 l, SolidHub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Klappbodenbehälter KBB680 für Gabelstapler, Füllvolumen 680 l, SolidHub
Titelbild: Klappbodenbehälter KBB680 für Gabelstapler, Füllvolumen 680 l, SolidHub
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/210035_223206_KBB680_Klappbodenbehaelter_Detail.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/210034_223206_KBB680_Klappbodenbehaelter_Seite.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/210039_223206_KBB680_Klappbodenbehaelter_Ansicht_offen.jpg
Klappbodenbehälter KBB680 für Gabelstapler, Füllvolumen 680 l, SolidHub
Artikel-Nr.:
     C993-223206
Hersteller:
     SolidHub
Herst.-Nr.:
     223206
EAN/GTIN:
     4066714012452
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Einfach Schutt abtransportieren: Der Klappbodenbehälter Kbb680 von SolidHub Sie wollen ohne große Mühe Schutt, Abfall und anderes Schüttgut transportieren? Dann ist unser Klappbodenbehälter Kbb680 optimal für Sie. Mit einem geräumigen Behältervolumen von 680 l können Sie den Behälter mit großen Mengen an Steinen, Sand oder Bauschutt bis zu 1.500 kg beladen und über die praktische doppelte Bodenklappe von der Fahrerkabine aus entleeren. Dabei lässt sich dieser innovative Zubehörartikel für den Gabelstapler einfach anheben. Mit einem Gabelstapler fahren Sie leicht in die 188 mm x 100 mm großen Staplertaschen, welche oberhalb des Schuttbehälters angebracht sind. Für das Anheben mittels Kran und Schlingen sind an der Oberseite Hebepunkte vorgesehen. Dadurch sind Sie in Ihrer Arbeit flexibel und können den Behälter zu jedem Einsatzort transportieren. Die blaue Pulverbeschichtung sorgt dafür, dass der hochwertige Klappbodenbehälter aus Stahl gegen Schläge, Stöße und Korrosion geschützt ist. Das geringe Gewicht von 110 kg und die kompakten Maße von 986 mm x 1.000 mm x 850 mm erleichtern den Transport, da er in der Regel schmaler ist als das Hubgerät. Damit fällt Rangieren und Manövrieren besonders leicht und Sie können Ihr Schüttgut problemlos abtransportieren. Überzeugen Sie sich selbst von dem robusten Klappbodenbehälter Kbb680 von SolidHub. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Verwendung des Klappbodenbehälters den Lastschwerpunkt Ihres Staplers verlagert. Für nähere Informationen ziehen Sie das Schwerlastdiagramm und den Lastschwerpunkt Ihres Geräts heran. Die Klappbodenbehälter sind nur für Gabelstapler geeignet. Prüfen Sie bitte vor dem Kauf, ob der Klappbodenbehälter mit Ihrem Gabelstapler (Gabelzinkenquerschnitt bis max. 188 mm x 100 mm) kompatibel ist. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 901,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,63*
€ 1.227,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,11*
€ 1.213,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,65*
€ 1.159,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,12*
€ 1.122,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,03*
€ 1.072,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.