Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller 914 mm hoch, feuerverzinkt, TOPREGAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Rammschutz-Poller 914 mm hoch, feuerverzinkt, TOPREGAL
Titelbild: Rammschutz-Poller 914 mm hoch, feuerverzinkt, TOPREGAL
Rammschutz-Poller 914 mm hoch, feuerverzinkt, TOPREGAL
Artikel-Nr.:
     C993-223199
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     223199
EAN/GTIN:
     4066714012391
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
topregal rammschutzpoller
rammschutz poller
Einen optimalen Schutz und Sicherheit bietet der 914 mm hohe Rammschutzpoller von Topregal. Dank seiner hochwertigen Verarbeitung, hält der Rammschutz-Poller extremen Belastungen stand und schützt Wege und Gebäude problemlos und langlebig. Für Stabilität des 9 kg schweren Pollers sorgt der Durchmesser von 114 mm, eine Materialstärke von 2,5 mm sowie die 203 mm x 203 mm große Fußplatte, welche mit 4 Bolzenankern im Boden befestigt wird und 8 mm hoch ist. Die passenden Bolzenanker M12 x 100 mm sind im Lieferumfang bereits enthalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.