Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Podestleiter PL300/12, 3.000 mm Podesthöhe, 12 Stufen, TOPREGAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Fahrbare Podestleiter PL300/12, 3.000 mm Podesthöhe, 12 Stufen, TOPREGAL
Titelbild: Fahrbare Podestleiter PL300/12, 3.000 mm Podesthöhe, 12 Stufen, TOPREGAL
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/94776_221562_Podestleiter_PL300-126.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/94777_221562_Podestleiter_PL300-125.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/94779_221562_Podestleiter_PL300-127.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/94778_221562_Podestleiter_PL300-124.jpg
Fahrbare Podestleiter PL300/12, 3.000 mm Podesthöhe, 12 Stufen, TOPREGAL
Artikel-Nr.:
     C993-221562
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     221562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Mit der mobilen Podestleiter Pl300/12 von Topregal arbeiten Sie sicher und ergonomisch in 3.000 mm Höhe, sodass Sie eine Arbeitshöhe von 4.500 mm leicht erreichen. Ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremsen können Sie die Podesttreppe schnell, einfach und flexibel einsetzen. Somit ist sie ideal geeignet für die Wartung und Instandhaltung von Fahrzeugen, Flugzeugen oder in großen Regalanlagen. Dank der schlanken Standbreite von nur 800 mm können Sie dicht an Regale heranfahren und haben noch ausreichend Bewegungsfreiheit im Gang. Sicherheit bietet der beidseitige Handlauf und das integrierte 3-seitige Geländer (Höhe 1 m). Die 530 mm x 720 mm große Plattform befindet sich in 3.000 mm Höhe und wird bequem über 12 Stufen erreicht. Die Pl300/12 aus ist für ein maximales Gewicht von 150 kg ausgelegt. Die Lieferung der 2.500 mm x 800 mm x 4.000 mm großen Plattformleiter erfolgt in zerlegtem Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.360,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.588,03*
€ 1.889,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.548,71*
€ 1.842,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.467,87*
€ 1.746,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,27*
€ 1.688,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,00*
€ 1.618,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.