| |
|
| Artikel-Nr.: C993-221420 Herst.-Nr.: 221420 EAN/GTIN: 4066714004242 |
| |
|
| | |
| Müll trennen, Umwelt schützen, ganz einfach Das Mülltrennsystem Mts120 von Topregal dient zur schnellen und einfachen Trennung von Papiermüll, Restmüll, Biomüll und Verpackungsmüll. Dies wird durch die farbigen Türen in blau, schwarz, grün und gelb erleichtert. Die oberen Einwurfklappen schließen sich selbst und verhindern so das Entweichen von unangenehmen Gerüchen, welche bei der Entsorgung von Abfällen schon einmal entstehen können. Das robuste und schlagfeste System aus Edelstahl eignet sich ideal zum Einsatz in Fluren, Gängen, Korridoren und allen weiteren Räumlichkeiten. Damit ist das Mülltrennsystem optimal für Schulen, Bürogebäude, Lagerhallen und öffentliche Einrichtungen geeignet. Die vier Abfallbehältern im Inneren des Mülltrennsystems mit einem jeweiligen Volumen von 30 l sind dank der Bügelgriffe einfach zu entnehmen und zu leeren. Um unbefugten Zugriff zu verhindern sind die vorderen Türen der Behälter abschließbar. Das besonders geringe Gewicht von gerade einmal 26,3 kg ermöglicht einen einfachen Transport und das problemlose Aufstellen des 1.260 mm x 360 mm x 900 mm großen Müllentsorgungssystems. Die angenehme Optik des silbernen Behälters fügt sich in nahezu jede Umgebung ein. Sorgen Sie für eine saubere Mülltrennung – mit dem Abfallsammler Mts120 von Topregal. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrennsystem 120l edelstahl, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner |
| | |
| |