| |
|
| Artikel-Nr.: C993-221292 Herst.-Nr.: 221292 EAN/GTIN: 4066714002323 |
| |
|
| | |
| Einfach, praktisch, groß Konferenztische müssen repräsentativ wie funktionell sein. Gleichzeitig sollte der Preis stimmen. Das gilt sowohl für kleine Betriebe als auch für größere Unternehmen. Dafür ist der Meetingtisch ELLA480i perfekt geeignet. Mit seiner besonders großen Tischplatte (4.800 mm x 1.500 mm) ist der Konferenztisch perfekt für große Konferenzräume geeignet. So kann die Vorstandssitzung genauso durchgeführt werden wie das Vertriebsmeeting mit 16 - 18 Personen in der Runde. Um elektrische Geräte während der Sitzung auch bequem verwenden zu können, ohne Angst zu haben, dass der Akku bald leer ist, ist der große Meetingtisch mit drei Steckerleisten (jeweils 4 Steckdosen) ausgestattet, an denen Laptops, Beamer oder auch Smartphones eingesteckt werden können. Die Stromversorgung des Tischs selbst erfolgt über ein 150 cm langes Stromkabel, welches in jede übliche 230 V / 50 Hz Steckdose eingesteckt werden kann. Mit seiner ergonomischen Höhe von 750 mm passt der Konferenztisch zu fast jedem Bürostuhl und kann somit flexibel in die Einrichtung integriert werden. Intelligent, integriert, induktiv Das ist der große Konferenztisch ELLA480i. Dieser hat in der Mitte der Tischplatte nicht nur 3 Steckerleisten integriert, in die Laptop und Beamer bequem eingesteckt werden können, sondern ebenso 3 Induktionsboxen, die für alle gängigen Smartphones genutzt werden können. Die Induktionsladefläche funktioniert mit allen Mobiltelefonen, welche für kabelloses Laden geeignet sind. Das schlichte Design mit der beigen Platte in Ahornoptik und den grauen Standfüßen aus Metall fügt sich in nahezu jede Umgebung natürlich ein. Besonders empfehlenswert ist hier die Kombination mit unseren Konferenzstühlen Marina, welche optisch perfekt auf den Tisch abgestimmt sind. Die vier zylindrischen und die zwei zusätzlichen platten Tischfüße in der Mitte des Konferenztischs sorgen für Stabilität. Die hölzerne Tischplatte ist besonders robust ausgelegt, sodass sie auch nach intensivem Gebrauch, mit Aufschrieben von Hand oder verschüttetem Kaffee lange gut aussieht. Hier kann auch gut mal auf den Tisch gehauen werden, um einen Standpunkt klarzumachen. Das Kombipaket mit Konferenzstuhl Konferenzstuhl Marina ist ein Freischwinger in dezentem Schwarz mit verchromtem Gestell. Die Rückenlehne ist 470 mm hoch und besteht aus atmungsaktivem Netzstoff. Der Stuhl hat eine Sitzhöhe von 450 mm, sowie eine Sitzfläche von 490 mm x 500 mm. Die schwarze Armlehne ist 645 mm hoch. Der solide verarbeitete Metallfuß, die Armlehnen aus unverwüstlichem Kunststoff und die aus strapazierfähigem Textilgewebe gefertigte Sitzfläche sorgen für ein langlebiges und angenehmes Sitzvergnügen. Es handelt sich bei dem Modell Marina um einen Freischwinger-Stuhl, der stapelbar ist. Kurze Lieferzeit, einfache Montage. |
| | |
| | | |
| | | |
| |