| |
|
| Artikel-Nr.: C993-220696 Herst.-Nr.: 220696 EAN/GTIN: 4251988299146 |
| |
|
| | |
| Sonnenenergie nutzbar machen: Das Solarmodul Spm70/69 Mit dem neuen Solarpanel von TecMaschin ist das möglich. Betreiben Sie Lampen, Ventilatoren, Klimaanlagen und vieles mehr mit unserem 70 W starken Solarmodul. Dank den 4 Schraubenlöchern in den Ecken kann es an verschiedenen Oberflächen befestigt oder auch temporär an Konstruktionen angebracht werden. Somit können Sie den Winkel des Solarpanels optimal wählen, um den hohen Wirkungsgrad von 22;4 % voll auszunutzen. Mit seinen 69 Solarzellen können Sie auch Batterien schnell laden. Jede einzelne Zelle besteht aus monokristallinem Silizium. Das leistungsstarke Solarmodul kommt mit dieser großen Zahl an Zellen auf eine Gesamtfläche von 770 mm x 510 mm. Dank dem geringen Gewicht von gerade einmal 1,4 kg lässt sich das Modul leicht handhaben und auch einfach montieren. Das 50 cm lange Kabel versorgt dann den Verbraucher bzw. Energiespeicher mit grünem Strom. Flexibel, robust, nachhaltig Der Einsatzort ist, dank der Schutzklasse Ip65, frei wählbar. Dadurch können Sie das Solarpanel auf Dächern, Vorsprüngen, Fahrzeugen u. v. m. installieren, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Wasser oder Staub das Modul beschädigen. Ebenso ist die Druckbelastung von 1.200 Pa ausreichend, um schweren Niederschlag wie Hagel auszuhalten. Stellen Sie mit dem praktischen Solarpanel von TecMaschin auf eine umweltfreundliche Zukunft um. |
| | |
| | | |
| | | |
| |