Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiner Raucherunterstand US1600/3, 1.600 mm x 1.200 mm x 2.400 mm, B-Ware, inkl. Solarlampe mit Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Kleiner Raucherunterstand US1600/3, 1.600 mm x 1.200 mm x 2.400 mm, B-Ware, inkl. Solarlampe mit Bewegungsmelder
Titelbild: Kleiner Raucherunterstand US1600/3, 1.600 mm x 1.200 mm x 2.400 mm, B-Ware, inkl. Solarlampe mit Bewegungsmelder
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/21921_170209_Raucherunterstand-rueckseite.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/21919_170209_170208_Raucherunterstand-Ecke.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/21920_170209_Raucherunterstand-Bodenverankerung.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/21918_170209_170208_Raucherunterstand-Marke-TOPREGAL.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/23367_170208_170209_221199_LED-Solarlampe_mit_Bewegungsmelder_SLB800_Montage.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/23365_170208_170209_221199_LED-Solarlampe_mit_Bewegungsmelder_SLB800_montiert.jpg
Kleiner Raucherunterstand US1600/3, 1.600 mm x 1.200 mm x 2.400 mm, B-Ware, inkl. Solarlampe mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     C993-170209
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     170209
EAN/GTIN:
     4251948685132
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Raucherkabine
Ein Unterstand bietet Schutz vor Wind und Wetter Das bietet unser Raucherunterstand mit seinen kompakten Maßen von 1.600 mm x 1.200 mm x 2.400 mm. Mit seinem verzinkten Stahldach hält der Raucherunterstand eine Dachlast von 20 kg/m² und schützt damit bis zu 3 Mitarbeiter vor Wind und Wetter aller Art. Auch wenn die Sonne einmal zu sehr scheint, kann man hier gut seine Mittagspause oder eine kurze Raucherpause verbringen. Durch die großen Polycarbonat-Scheiben wirkt diese Raucherkabine größer und man behält seine Umgebung im Auge. Der leichte Stahl-Rahmen, mit dem einfachen Aufbauprinzip sorgt für ein besonders geringes Gewicht von 93 kg und ermöglicht so einen problemlosen Transport. Hierdurch können Sie den Raucherraum auch flexibel dort aufbauen, wo Sie möchten. Mit vier Bolzenankern wird einer der massiven Standfüße fest im Boden fixiert, damit sichergestellt wird, dass kein Wind den großen Raucherunterstand verschiebt. Schlichte Schönheit Unsere Raucherkabine bietet nicht nur viel Platz für die Pause und zum Austausch zwischen Mitarbeitern. Mit ihrem geradlinigen, schlichten Design, bestehend aus schmalen Stahlprofilen und großen Polycarbonat-Scheiben fügt sie sich in nahezu jede Umgebung ein und glänzt mit unauffälliger Schönheit. Hochwertige Materialien und eine ausgezeichnete Qualität sind bei uns selbstverständlich und für den Außeneinsatz unseres Raucherunterstands auch essenziell. Zudem ist er groß genug, um zusätzliche Elemente, wie Bänke oder auch einen Standaschenbecher innen zu platzieren und die Funktionalität nochmals zu erweitern. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter nicht im Regen stehen. Mit dem Raucherunterstand von Topregal. Helle LED-Lampe mit Bewegungsmelder für alle Fälle Die Solar-LED-Lampe Us1600/3 mit Bewegungsmelder ist die kostengünstigste und effizienteste Lösung zur Beleuchtung von Außenbereichen. Mit ihr lassen sich Innenhöfe, Einfahrten und Wege ausgezeichnet ausleuchten. Die beste Eigenschaft unserer LED-Lampen: Der Stromverbrauch ist außerordentlich gering. Mit 6.500 K hat das Licht dieser Lampe einen angenehm warm weißen Ton, welcher dem Sonnenlicht nahekommt. Das LED-Modul ist in einem robusten Gehäuse mit Bewegungsmelder integriert. Damit verfügt auch die Slb800 über eine lange Lebensdauer.Die LED-Solar-Lampe mit Bewegungsmelder hat eine starke Leuchtkraft von bis zu 800 lm und ist mit einer 1200 mAh Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet, welche bei Dauerbeleuchtung bis zu 10 h hält.Der wirkungsvollste Bestandteil der LED-Solar-Lampe ist das Solarpaneel, welches für einen umweltfreundlichen Betrieb der Lampe sorgt. Das erstklassige Solarpaneel aus monokristallinem Silizium wird von einem passiven Infrarotsensor gesteuert, der bei einer unglaublichen Reichweite von 5 m auslöst und die Lampe aktiviert. Der bemerkenswert große Lichtkegel strahlt in einem breiten Winkel ab, sodass Wege und Plätze gut ausgeleuchtet werden. Sie senken mit einer der innovativsten Technologien Ihren Energieverbrauch und reduzieren die entstehenden Energiekosten effektiv. Holen Sie sich die Led- Solar-Lampe mit Bewegungsmelder Us1600/3 von TecMaschin. Info: Aufgrund von möglichen optischen Schäden am Us1600/3, bieten wir dieses Produkt zum reduzierten Preis an. Diese optischen Schäden beeinflussen die Funktionalität des Produkts nicht. Die Gewährleistung bleibt voll erhalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.196,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,90*
€ 1.614,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.343,78*
€ 1.599,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,39*
€ 1.528,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,24*
€ 1.480,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,91*
€ 1.424,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.