| |
|
| Artikel-Nr.: C993-15227 Herst.-Nr.: 17068 EAN/GTIN: 4251373253500 |
| |
|
| | |
| Praktische Schwerlastbank als Grundtisch Unsere individualisierbaren Schwerlastwerkbänke sind robust, langlebig und entsprechen den höchsten Qualitätsstandards der Industrie. Somit eignen sie sich hervorragend als Werkbänke, Werktische oder zum Verpacken von Waren jeglicher Art. Dieser Grundtisch eignet sich als alleinstehende Lösung für besonders schwere Werkstücke. Durch das modulare Baukastensystem von Topregal ist es außerdem möglich weitere Anbautische, sowie alle anderen Regale des Typs Slw1500 mit diesem Grundtisch zu kombinieren. Erweitern Sie Ihren Packtisch auch mit Einzelteilen, wie Ständern, Traversen und unterschiedlichen Auflagen für Ihre optimal individualisierte Logistiklösung. Schwere Werkstücke bearbeiten: Die Schwerlastwerkbank mit Holzboden Dieser Packtisch, mit den Maßen 1,9 m x 110 cm x 0,91 m ist mit 1 Palettenregal Holzböden aus einer Rohspanplatte ausgestattet. Dies ermöglicht das Lagern und Bearbeiten von trockenen Waren. Der Holzboden lässt sich mit den beiliegenden Z-Blechen sicher auf den orange lackierten Traversen auflegen. Diese Konstruktion verhindert das Verrutschen und Herausfallen des Regalbodens und dient der Arbeitssicherheit. Die einzelnen Ebenen können in einem Raster von 50 mm individuell eingehängt werden. Die nutzbare Auflagefläche dieses Packtischs beträgt 180 cm. Diese Schwerlastwerkbank verfügt über eine maximale Fachlast von 2.000 kg pro Traversenpaar, wobei die maximale Feldlast (maximale Belastung zwischen zwei Regalständern, bei gleichmäßiger Lastverteilung) von 4.500 kg nicht überschritten werden darf. Die Packtische von Topregal können je nach Bedarf mühelos de-/montiert werden und sind somit optimal für den Transport zur Arbeitsstätte geeignet. |
| | |
| | | |
| | | |
| |