| |
|
| Artikel-Nr.: C993-138722 Herst.-Nr.: 138722 EAN/GTIN: 4251719437434 |
| |
|
| | |
| Schnell gefüllt, sicher verpackt: Die Luftpolstermaschine Lpm16 Die Luftpolstermaschine Lpm16 macht das möglich. Mit der hohen Produktivität von 16 m/min füllt und verschweißt das kompakte Gerät Luftkissen und Noppenfolien in kürzester Zeit. Sollte die eingelegte Folie eine längere Zeit zur Füllung benötigen ist es möglich die Maschine auf 9 m/min zu drosseln. Die Temperatur und der Luftdruck lassen sich flexibel einstellen. Damit ist gewährleistet, dass unterschiedlich große Luftpolster optimal gefüllt werden. Unterschiedliche Materialien, wie Folien aus Polyethylen, als Hdpe und Ldpe, sowie Polyacryl lassen sich in die Luftkissenmaschine einlegen. Der Rüstvorgang ist hierbei ebenso einfach wie der Betrieb selbst. Die Rolle mit der Luftpolsterfolie ist leicht auf die Aufhängung gesteckt, um sie anschließend durch die Folienführung und in den Einzug zu fädeln. Das dauert nicht einmal eine Minute und Sie können schnell mit der Produktion von Verpackungsmaterial anfangen. Die weichen Luftpolster sorgen dafür, dass zerbrechliche Gegenstände gefahrlos transportiert werden können. Ebenso lassen sich diese als Füllmaterial verwenden, sollte das Paket zu groß für das Packgut sein. Flexibel und leistungsfähig Mit ihren kompakten Maßen (167 mm x 370 mm x 250 mm) und dem geringen Gewicht von 8,5 kg lässt sich die Maschine nahezu überall aufstellen. Dazu trägt auch die besonders leise Arbeitsweise des Gerätes bei, das gerade mal 70 dB emittiert. Das 170 cm lange Stromkabel lässt sich zudem an jeder handelsüblichen Steckdose anschließen. Auf die Rollenhalterung mit 48 mm Durchmesser lassen sich handelsübliche Luftpolsterfolienrollen aufhängen. Zudem lassen sich Luftpolsterfolien mit einer Materialdicke von 0,015 - 0,03 mm und einer maximalen Rollenlänge von 1.500 m verwenden, was Ihnen die freie Wahl an Rollen lässt. Bei uns erhalten Sie natürlich auch die passende Luftpolsterfolie. Die Luftpolstermaschine Lpm16 ist damit die perfekte Wahl, um schnell Verpackungsmaterial zu produzieren. |
| | |
| | | |
| | | |
| |