Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch-Set ANJA280 in Lichtgrau-Weiß + 10 Stühle MARINA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Konferenztisch-Set ANJA280 in Lichtgrau-Weiß + 10 Stühle MARINA
Titelbild: Konferenztisch-Set ANJA280 in Lichtgrau-Weiß + 10 Stühle MARINA
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/208686_121269_Anja-280_weiss_Konferenzraum_Perspektive.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/23057_121269_Anja_280_grau-weiss_02.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/23062_121265_121267_Anja_280-360_grau-weiss_03__042024.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/208685_121265_121267_Anja-280-360_Detail_Kabelschacht.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/209029_221628_konferenzstuhl_marina-lll_stapelbar_detail_02.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/209030_221628_konferenzstuhl_marina-lll_stapelbar_detail_03.jpg
Konferenztisch-Set ANJA280 in Lichtgrau-Weiß + 10 Stühle MARINA
Artikel-Nr.:
     C993-121269
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     121269
EAN/GTIN:
     4251719382246
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Besprechungstischgruppe
Konferenz-Sitzgruppe
Anja280: Der perfekte Konferenztisch für Meetings, Gesprächsverhandlungen und Brainstorming Als zentrales Stück im Konferenzraum ist der Konferenztisch essenziell für jede Besprechung. Dabei sollte er funktionell, sowie repräsentativ sein und zudem muss der Preis stimmen. Der Konferenztisch Anja280 ist hierfür die optimale Lösung. Mit den Maßen 1.200 mm x 2.800 mm und einer ergonomisch angenehmen Höhe von 750 mm, finden an ihm 8 - 10 Personen Platz. Der Konferenzstuhl Marina ist ein stapelbarer Freischwinger in dezentem Schwarz mit verchromtem Gestell. Die Rückenlehne ist 950 mm hoch und besteht aus atmungsaktivem Netzstoff. Der Stuhl hat eine Sitzhöhe von 450 mm, sowie eine Sitzfläche von 540 mm x 510 mm. Die schwarze Armlehne ist 645 mm hoch. Der solide verarbeitete Metallfuß, die Armlehnen aus unverwüstlichem Kunststoff und die aus strapazierfähigem Textilgewebe gefertigte Sitzfläche sorgen für ein langlebiges und angenehmes Sitzvergnügen. Das Kombipaket mit Konferenzstuhl Konferenzstuhl Marina ist ein Freischwinger in dezentem Schwarz mit verchromtem Gestell. Die Rückenlehne ist 470 mm hoch und besteht aus atmungsaktivem Netzstoff. Der Stuhl hat eine Sitzhöhe von 450 mm, sowie eine Sitzfläche von 490 mm x 500 mm. Die schwarze Armlehne ist 645 mm hoch. Der solide verarbeitete Metallfuß, die Armlehnen aus unverwüstlichem Kunststoff und die aus strapazierfähigem Textilgewebe gefertigte Sitzfläche sorgen für ein langlebiges und angenehmes Sitzvergnügen. Es handelt sich bei dem Modell Marina um einen Freischwinger-Stuhl, der stapelbar ist. Kurze Lieferzeit, einfache Montage. Kurze Lieferzeit, einfache Montage Der Konferenztisch Anja280 wird in auf drei Kartons verteilte Einzelteile verpackt und auf einer Palette geliefert. Dank der bebilderten Montageanleitung und den durchnummerierten Einzelteilen ist der Aufbau kinderleicht und innerhalb kürzester Zeit möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.722,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.973,16*
€ 2.348,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.944,86*
€ 2.314,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.846,74*
€ 2.197,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.788,57*
€ 2.128,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.722,84*
€ 2.050,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.