| |
|
| Artikel-Nr.: C993-108563 Herst.-Nr.: 108563 EAN/GTIN: 4251719318597 |
| |
|
| | |
| Der Etagenwagen aus Edelstahl (Legierungen: Ss430 Böden und Ss201 Rundrohre) mit drei stabilen Ablageflächen eignet sich aufgrund der robusten und hochwertigen Verarbeitung hervorragend für den Gebrauch in Gastronomiebetrieben, wie z.B. in Hotels, Kantinen oder Küchen. Mit dem Edelstahlservierwagen lassen sich Getränke, Speisen oder Geschirr einfach und sicher von A nach B transportieren. Auch schwere Gegenstände, wie z.B. gefüllte Kochtöpfe können auf den 2 Ebenen mit einer maximalen Belastung von 50 kg je Ebene transportiert werden (gleichmäßige Verteilung vorausgesetzt). Der Servierwagen aus Edelstahl ist dank seiner glatten und kratzunempfindlichen Oberfläche sehr widerstandsfähig und leicht zu reinigen. Die einzelnen Ebenen verfügen über eine Anti-Vibrationsgummimatte unterhalb des Bodens, welche die Lautstärke und die Vibration bei Bewegen des Wagens minimiert. Die 4 TPR-Lenkrollen mit Kugellager sorgen dafür, dass der Wagen wendig, leicht und leise geschoben werden kann. 2 Rollen sind mit Feststellbremsen ausgestattet, um die Be- und Entladung sicher zu gestalten. Die Gummistoßfänger an allen vier Rollen sorgen dafür, dass im hektischen Arbeitsalltag keine umliegenden Gegenstände, wie Wände und Tischbeine beschädigt werden. Dank der Rundrohrbügel an den kurzen Seiten, lässt sich der Etagenwagen problemlos und bequem auch voll beladen (mit bis zu 100 kg) bewegen. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer. |
| | |
| | | |
| | | |
| |