Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flacheisen f.Doppelstab-Gittermatten,send.vz.anthr.,Bohrabst:400mm,40x4mm,2060mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flacheisen f.Doppelstab-Gittermatten,send.vz.anthr.,Bohrabst:400mm,40x4mm,2060mm
Flacheisen f.Doppelstab-Gittermatten,send.vz.anthr.,Bohrabst:400mm,40x4mm,2060mm
Flacheisen f.Doppelstab-Gittermatten,send.vz.anthr.,Bohrabst:400mm,40x4mm,2060mm
Artikel-Nr.:
     C977-974930
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     974930
EAN/GTIN:
     4004338974930
Suchbegriffe:
Gittermattenverbinder
gittermattenverbinder
Flacheisen, Bohrabstand 400 mm, zur Befestigung von Doppelstab-Gittermatten an Zaunpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, Länge: 2060 mm, Breite: 40 mm, für Mattenhöhe: 2000 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 7, Loch: 25 x 10 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Materialstärke:
4 mm
Loch Länge 1:
25 mm
Loch Breite 1:
10 mm
Länge 1:
2060 mm
für Mattenhöhe:
2000 mm
Gewicht pro PE (kg):
2.590 kg
Breite 1:
40 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
97493 0
Anzahl Löcher 1:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.