Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flacheisen f.Doppelstab-Gittermatten,sendz.vz.grün,Bohrabst:400mm,40x4mm,2260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flacheisen f.Doppelstab-Gittermatten,sendz.vz.grün,Bohrabst:400mm,40x4mm,2260mm
Flacheisen f.Doppelstab-Gittermatten,sendz.vz.grün,Bohrabst:400mm,40x4mm,2260mm
Flacheisen f.Doppelstab-Gittermatten,sendz.vz.grün,Bohrabst:400mm,40x4mm,2260mm
Artikel-Nr.:
     C977-970741
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     970741
EAN/GTIN:
     4004338970741
Suchbegriffe:
Gittermattenverbinder
gittermattenverbinder
Flacheisen, Bohrabstand 400 mm, zur Befestigung von Doppelstab-Gittermatten an Zaunpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 2260 mm, Breite: 40 mm, für Mattenhöhe: 2200 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: 25 x 10 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Materialstärke:
4 mm
Loch Länge 1:
25 mm
Loch Breite 1:
10 mm
Länge 1:
2260 mm
für Mattenhöhe:
2200 mm
Gewicht pro PE (kg):
2.840 kg
Breite 1:
40 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
97074 1
Anzahl Löcher 1:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.