Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flacheisen f.Doppelstab-Gittermatten,feuerverzinkt,Bohrabst:400mm,40x4mm,2460mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flacheisen f.Doppelstab-Gittermatten,feuerverzinkt,Bohrabst:400mm,40x4mm,2460mm
Flacheisen f.Doppelstab-Gittermatten,feuerverzinkt,Bohrabst:400mm,40x4mm,2460mm
Flacheisen f.Doppelstab-Gittermatten,feuerverzinkt,Bohrabst:400mm,40x4mm,2460mm
Artikel-Nr.:
     C977-970659
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     970659
EAN/GTIN:
     4004338970659
Suchbegriffe:
Gittermattenverbinder
gittermattenverbinder
Flacheisen, Bohrabstand 400 mm, zur Befestigung von Doppelstab-Gittermatten an Zaunpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Länge: 2460 mm, Breite: 40 mm, für Mattenhöhe: 2400 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: 25 x 10 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Materialstärke:
4 mm
Loch Länge 1:
25 mm
Loch Breite 1:
10 mm
Länge 1:
2460 mm
für Mattenhöhe:
2400 mm
Gewicht pro PE (kg):
3.090 kg
Breite 1:
40 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
97065 9
Anzahl Löcher 1:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.