Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellengitter-Einzeltor,zinkp.ant.met.Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.1250mmH1250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 650179 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 650179 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     C977-650179
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     650179
EAN/GTIN:
     4004338650179
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor anthrazit
einzeltor
Wellengitter-Einzeltor, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1250 mm, lichte Breite: 1190 mm, Breite von Mitte zu Mitte Pfosten: 1250 mm, Höhe: 1250 mm, Pfostenlänge: 1750 mm, Pfosten-Ø: 60 mm, Rahmenbreite: 1130 mm, Rahmenstärke-Ø: 42 mm, Material Füllung: 50 x 50 x 4 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke-Ø:
42 mm
Rahmenbreite 1:
1130 mm
Pfostenlänge:
1750 mm
Pfosten-Ø:
60 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
1250 mm
Material Füllung 3:
4 mm
Material Füllung 2:
50 mm
Material Füllung 1:
50 mm
lichte Breite 1:
1190 mm
Höhe 1:
1250 mm
Breite von Mitte zu Mitte Pfosten:
1250 mm
Gewicht pro PE (kg):
25.000 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65017 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,65*
€ 495,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,88*
€ 493,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,59*
€ 481,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,86*
€ 465,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,78*
€ 410,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.