Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH2000x1400,PF80x80/2100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH2000x1400,PF80x80/2100mm
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH2000x1400,PF80x80/2100mm
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH2000x1400,PF80x80/2100mm
Artikel-Nr.:
     C977-647773
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     647773
EAN/GTIN:
     4004338647773
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, zum Einbetonieren, Nennbreite: 2000 mm, lichte Breite: 2015 mm, Durchgangsbreite: 1901 mm, Höhe: 1400 mm, Pfostenlänge: 2100 mm, Pfostenstärke: 80 x 80 mm, Rahmenbreite: 1925 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenbreite 1:
1925 mm
Pfostenstärke 2:
80 mm
Pfostenstärke 1:
80 mm
Pfostenlänge:
2100 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
2000 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
lichte Breite 1:
2015 mm
Lagerhaltung:
J
Höhe 1:
1400 mm
Durchgangsbreite:
1901 mm
Gewicht pro PE (kg):
58.033 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64777 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,46*
€ 737,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,99*
€ 733,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,10*
€ 706,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,43*
€ 678,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,81*
€ 616,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.