Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,fvz.grün Kst.b.RAL 6005,lichte BxH2000x1000,PF80x80/1700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,fvz.grün Kst.b.RAL 6005,lichte BxH2000x1000,PF80x80/1700mm
Einzeltor Flexo,fvz.grün Kst.b.RAL 6005,lichte BxH2000x1000,PF80x80/1700mm
Einzeltor Flexo,fvz.grün Kst.b.RAL 6005,lichte BxH2000x1000,PF80x80/1700mm
Artikel-Nr.:
     C977-647674
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     647674
EAN/GTIN:
     4004338647674
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
gartentor ral6005
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Nennbreite: 2000 mm, lichte Breite: 2015 mm, Durchgangsbreite: 1901 mm, Höhe: 1000 mm, Pfostenlänge: 1700 mm, Pfostenstärke: 80 x 80 mm, Rahmenbreite: 1925 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenbreite 1:
1925 mm
Pfostenstärke 2:
80 mm
Pfostenstärke 1:
80 mm
Pfostenlänge:
1700 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
2000 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
lichte Breite 1:
2015 mm
Höhe 1:
1000 mm
Durchgangsbreite:
1901 mm
Gewicht pro PE (kg):
45.681 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64767 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,92*
€ 794,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,23*
€ 786,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,50*
€ 759,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,60*
€ 730,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,34*
€ 673,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.