Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,fvz.grün Kst.b.RAL 6005,lichte BxH1500x1000,PF80x80/1700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,fvz.grün Kst.b.RAL 6005,lichte BxH1500x1000,PF80x80/1700mm
Einzeltor Flexo,fvz.grün Kst.b.RAL 6005,lichte BxH1500x1000,PF80x80/1700mm
Einzeltor Flexo,fvz.grün Kst.b.RAL 6005,lichte BxH1500x1000,PF80x80/1700mm
Artikel-Nr.:
     C977-647421
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     647421
EAN/GTIN:
     4004338647421
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
gartentor ral6005
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1500 mm, lichte Breite: 1515 mm, Durchgangsbreite: 1401 mm, Höhe: 1000 mm, Pfostenlänge: 1700 mm, Pfostenstärke: 80 x 80 mm, Rahmenbreite: 1425 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenbreite 1:
1425 mm
Pfostenstärke 2:
80 mm
Pfostenstärke 1:
80 mm
Pfostenlänge:
1700 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
1500 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
lichte Breite 1:
1515 mm
Höhe 1:
1000 mm
Durchgangsbreite:
1401 mm
Gewicht pro PE (kg):
42.681 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64742 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,58*
€ 700,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,11*
€ 695,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,98*
€ 672,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,10*
€ 646,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,27*
€ 591,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.