| |
|
| Artikel-Nr.: C977-647414 Herst.-Nr.: 647414 EAN/GTIN: 4004338647414 |
| |
|
| | |
| Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1500 mm, lichte Breite: 1515 mm, Durchgangsbreite: 1401 mm, Höhe: 800 mm, Pfostenlänge: 1500 mm, Pfostenstärke: 80 x 80 mm, Rahmenbreite: 1425 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 73083000000 | Ursprungsland: | Deutschland | sperrig für Paketdienst: | JJ | Rahmenstärke 2: | 40 mm | Rahmenstärke 1: | 40 mm | Rahmenbreite 1: | 1425 mm | Pfostenstärke 2: | 80 mm | Pfostenstärke 1: | 80 mm | Pfostenlänge: | 1500 mm | Öffnung: | 90 ° | Nennbreite: | 1500 mm | Maschenhöhe 1: | 200 mm | Maschenbreite 1: | 50 mm | lichte Breite 1: | 1515 mm | Höhe 1: | 800 mm | Durchgangsbreite: | 1401 mm | Gewicht pro PE (kg): | 37.667 kg | Befestigungsart: | zum Einbetonieren | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 64741 4 |
|
| | |
| | | |
| |