Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1500x1200,PF80x80/1900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1500x1200,PF80x80/1900mm
Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1500x1200,PF80x80/1900mm
Artikel-Nr.:
     C977-647360
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     647360
EAN/GTIN:
     4004338647360
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1500 mm, lichte Breite: 1515 mm, Durchgangsbreite: 1401 mm, Höhe: 1200 mm, Pfostenlänge: 1900 mm, Pfostenstärke: 80 x 80 mm, Rahmenbreite: 1425 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64736 0
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
47.596 kg
Durchgangsbreite:
1401 mm
Höhe 1:
1200 mm
lichte Breite 1:
1515 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Nennbreite:
1500 mm
Pfostenlänge:
1900 mm
Pfostenstärke 1:
80 mm
Pfostenstärke 2:
80 mm
Rahmenbreite 1:
1425 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenstärke 2:
40 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,36*
€ 691,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,14*
€ 686,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,24*
€ 664,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,06*
€ 637,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,90*
€ 580,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.