Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1250x1200,PF60x60/1700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1250x1200,PF60x60/1700mm
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1250x1200,PF60x60/1700mm
Artikel-Nr.:
     C977-647292
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     647292
EAN/GTIN:
     4004338647292
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1250 mm, lichte Breite: 1265 mm, Durchgangsbreite: 1151 mm, Höhe: 1200 mm, Pfostenlänge: 1700 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Rahmenbreite: 1175 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64729 2
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
29.135 kg
Durchgangsbreite:
1151 mm
Höhe 1:
1200 mm
lichte Breite 1:
1265 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Nennbreite:
1250 mm
Pfostenlänge:
1700 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
Rahmenbreite 1:
1175 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenstärke 2:
40 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,77*
€ 655,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,82*
€ 651,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,40*
€ 631,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,45*
€ 606,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,97*
€ 549,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.