Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1250x1000,PF60x60/1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1250x1000,PF60x60/1500mm
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1250x1000,PF60x60/1500mm
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1250x1000,PF60x60/1500mm
Artikel-Nr.:
     C977-647285
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     647285
EAN/GTIN:
     4004338647285
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1250 mm, lichte Breite: 1265 mm, Durchgangsbreite: 1151 mm, Höhe: 1000 mm, Pfostenlänge: 1500 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Rahmenbreite: 1175 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenbreite 1:
1175 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenlänge:
1500 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
1250 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
lichte Breite 1:
1265 mm
Lagerhaltung:
J
Höhe 1:
1000 mm
Durchgangsbreite:
1151 mm
Gewicht pro PE (kg):
25.979 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64728 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,99*
€ 487,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,25*
€ 482,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,15*
€ 467,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,30*
€ 452,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,62*
€ 402,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.