Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,fvz.grün Kst.b.RAL 6005,lichte BxH1250x1200,PF60x60/1700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,fvz.grün Kst.b.RAL 6005,lichte BxH1250x1200,PF60x60/1700mm
Einzeltor Flexo,fvz.grün Kst.b.RAL 6005,lichte BxH1250x1200,PF60x60/1700mm
Artikel-Nr.:
     C977-647223
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     647223
EAN/GTIN:
     4004338647223
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1250 mm, lichte Breite: 1265 mm, Durchgangsbreite: 1151 mm, Höhe: 1200 mm, Pfostenlänge: 1700 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Rahmenbreite: 1175 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenbreite 1:
1175 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenlänge:
1700 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
1250 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
lichte Breite 1:
1265 mm
Lagerhaltung:
J
Höhe 1:
1200 mm
Durchgangsbreite:
1151 mm
Gewicht pro PE (kg):
29.135 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64722 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,07*
€ 512,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,47*
€ 507,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,00*
€ 492,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,12*
€ 477,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,88*
€ 425,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.