Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,fvz.grün Kst.b.RAL 6005,lichte BxH1250x1000,PF60x60/1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,fvz.grün Kst.b.RAL 6005,lichte BxH1250x1000,PF60x60/1500mm
Einzeltor Flexo,fvz.grün Kst.b.RAL 6005,lichte BxH1250x1000,PF60x60/1500mm
Einzeltor Flexo,fvz.grün Kst.b.RAL 6005,lichte BxH1250x1000,PF60x60/1500mm
Artikel-Nr.:
     C977-647216
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     647216
EAN/GTIN:
     4004338647216
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
gartentor ral6005
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1250 mm, lichte Breite: 1265 mm, Durchgangsbreite: 1151 mm, Höhe: 1000 mm, Pfostenlänge: 1500 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Rahmenbreite: 1175 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenbreite 1:
1175 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenlänge:
1500 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
1250 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
lichte Breite 1:
1265 mm
Höhe 1:
1000 mm
Durchgangsbreite:
1151 mm
Gewicht pro PE (kg):
25.979 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64721 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,53*
€ 621,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,99*
€ 615,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,20*
€ 594,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,69*
€ 569,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,77*
€ 516,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.