Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1250x1400,PF60x60/1900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1250x1400,PF60x60/1900mm
Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1250x1400,PF60x60/1900mm
Artikel-Nr.:
     C977-647148
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     647148
EAN/GTIN:
     4004338647148
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1250 mm, lichte Breite: 1265 mm, Durchgangsbreite: 1151 mm, Höhe: 1400 mm, Pfostenlänge: 1900 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Rahmenbreite: 1175 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64714 8
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
32.314 kg
Durchgangsbreite:
1151 mm
Höhe 1:
1400 mm
lichte Breite 1:
1265 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Nennbreite:
1250 mm
Pfostenlänge:
1900 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
Rahmenbreite 1:
1175 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenstärke 2:
40 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,02*
€ 640,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,49*
€ 637,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,71*
€ 617,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,82*
€ 593,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,50*
€ 537,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.