Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltor Flexo,fvz.anth Kst.b.RAL 7016,li.BxH1000+2000x1600,PF80x80/2300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltor Flexo,fvz.anth Kst.b.RAL 7016,li.BxH1000+2000x1600,PF80x80/2300mm
Doppeltor Flexo,fvz.anth Kst.b.RAL 7016,li.BxH1000+2000x1600,PF80x80/2300mm
Doppeltor Flexo,fvz.anth Kst.b.RAL 7016,li.BxH1000+2000x1600,PF80x80/2300mm
Doppeltor Flexo,fvz.anth Kst.b.RAL 7016,li.BxH1000+2000x1600,PF80x80/2300mm
Artikel-Nr.:
     C977-647025
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     647025
EAN/GTIN:
     4004338647025
Suchbegriffe:
Doppeltor
doppeltor
Doppeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, zum Einbetonieren, Nennbreite: 3000 mm, lichte Breite: 2985 mm, Durchgangsbreite: 2869 mm, Rahmenbreite Schließflügel: 910 mm, Rahmenbreite Zweitflügel: 1925 mm, Höhe: 1600 mm, Pfostenlänge: 2300 mm, Pfostenstärke: 80 x 80 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, Aufteilung Torbreite: ungleich geteilt, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Pfostenstärke 2:
80 mm
Pfostenstärke 1:
80 mm
Pfostenlänge:
2300 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
3000 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
lichte Breite 1:
2985 mm
Lagerhaltung:
J
Höhe 1:
1600 mm
Durchgangsbreite:
2869 mm
Gewicht pro PE (kg):
78.528 kg
Rahmenbreite Zweitflügel:
1925 mm
Rahmenbreite Schließflügel:
910 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64702 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 782,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,09*
€ 1.099,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,26*
€ 1.089,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,06*
€ 1.040,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,88*
€ 999,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,48*
€ 931,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.