| |
|
| Artikel-Nr.: C977-646745 Herst.-Nr.: 646745 EAN/GTIN: 4004338646745 |
| |
|
| | |
| Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1000 mm, lichte Breite: 1000 mm, Durchgangsbreite: 886 mm, Höhe: 1400 mm, Pfostenlänge: 1900 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Rahmenbreite: 910 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 73083000000 | Ursprungsland: | Deutschland | sperrig für Paketdienst: | JJ | Rahmenstärke 2: | 40 mm | Rahmenstärke 1: | 40 mm | Rahmenbreite 1: | 910 mm | Pfostenstärke 2: | 60 mm | Pfostenstärke 1: | 60 mm | Pfostenlänge: | 1900 mm | Öffnung: | 90 ° | Nennbreite: | 1000 mm | Maschenhöhe 1: | 200 mm | Maschenbreite 1: | 50 mm | lichte Breite 1: | 1000 mm | Höhe 1: | 1400 mm | Durchgangsbreite: | 886 mm | Gewicht pro PE (kg): | 30.314 kg | Befestigungsart: | zum Einbetonieren | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 64674 5 |
|
| | |
| | | |
| |