Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1000x800,PF60x60/1300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1000x800,PF60x60/1300mm
Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1000x800,PF60x60/1300mm
Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1000x800,PF60x60/1300mm
Artikel-Nr.:
     C977-646714
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     646714
EAN/GTIN:
     4004338646714
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1000 mm, lichte Breite: 1000 mm, Durchgangsbreite: 886 mm, Höhe: 800 mm, Pfostenlänge: 1300 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Rahmenbreite: 910 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenbreite 1:
910 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenlänge:
1300 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
1000 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
lichte Breite 1:
1000 mm
Höhe 1:
800 mm
Durchgangsbreite:
886 mm
Gewicht pro PE (kg):
20.923 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64671 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,36*
€ 341,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,96*
€ 336,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,53*
€ 327,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,08*
€ 320,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.