Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1000x1200,PF60x60/1700mm,DIY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1000x1200,PF60x60/1700mm,DIY
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1000x1200,PF60x60/1700mm,DIY
Artikel-Nr.:
     C977-646684
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     646684
EAN/GTIN:
     4004338646684
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6 - Lagerung komplett verpackt, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1000 mm, lichte Breite: 1000 mm, Durchgangsbreite: 886 mm, Rahmenbreite Schließflügel: 910 mm, Höhe: 1200 mm, Pfostenlänge: 1700 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64668 4
Rahmenbreite Schließflügel:
910 mm
Gewicht pro PE (kg):
26.476 kg
Durchgangsbreite:
886 mm
Höhe 1:
1200 mm
lichte Breite 1:
1000 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Nennbreite:
1000 mm
Pfostenlänge:
1700 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenstärke 2:
40 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,52*
€ 451,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,59*
€ 446,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,39*
€ 436,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,91*
€ 422,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,54*
€ 370,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.