Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1000+2000x2000,PF80x80/2700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1000+2000x2000,PF80x80/2700mm
Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1000+2000x2000,PF80x80/2700mm
Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1000+2000x2000,PF80x80/2700mm
Artikel-Nr.:
     C977-646585
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     646585
EAN/GTIN:
     4004338646585
Suchbegriffe:
Doppeltor
doppeltore verzinkt
doppeltor
Doppeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Nennbreite: 3000 mm, lichte Breite: 2985 mm, Durchgangsbreite: 2869 mm, Rahmenbreite Schließflügel: 910 mm, Rahmenbreite Zweitflügel: 1925 mm, Höhe: 2000 mm, Pfostenlänge: 2700 mm, Pfostenstärke: 80 x 80 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, Aufteilung Torbreite: ungleich geteilt, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64658 5
Aufteilung Torbreite:
ungleich geteilt
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Rahmenbreite Schließflügel:
910 mm
Rahmenbreite Zweitflügel:
1925 mm
Gewicht pro PE (kg):
91.554 kg
Durchgangsbreite:
2869 mm
EAN-Nr.:
4004338646585
Höhe 1:
2000 mm
VE:
1
Lagerhaltung:
N
lichte Breite 1:
2985 mm
Maschenweite:
50 x 200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Material 1:
Stahl roh
Material/Oberfläche:
Stahl roh, feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren
Nennbreite:
3000 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren
Oberfläche / Farbe:
feuerverzinkt
Öffnung:
90 °
Pfostenlänge:
2700 mm
Pfostenstärke 1:
80 mm
Pfostenstärke 2:
80 mm
Pfostenstärke:
80 x 80 mm
Systeme:
Flexo und Flexo Plus
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke:
40 x 40 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
VE-Typ:
Stück
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 982,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,64*
€ 1.169,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,38*
€ 1.158,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,36*
€ 1.107,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,97*
€ 1.066,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,90*
€ 1.000,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.